カワサキ KLX230 SE [230cc] 2022-22年式 電装品 BROAD製

(北米仕様)

カワサキ KLX230 SE [230cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 233
タイヤ
2.75 - 21 45P 4.10 - 18 59P
バッテリー YTX7A-BS 全長 2,106
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 836
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,155
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 132
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 上級モデル
空冷4st単気筒SOHC2バルブ。
オフロード指向パーツ標準装備。
テーパードハンドル採用、左右レバーにハンドガード追加。樹脂製フレームカバー、ダウンチューブ下部覆うスキッドプレート装備。
カラー設定
・ファイヤークラッカーレッド
・オリエンタルブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG7A-BS 1個 YTX7A-BS FTX7A-BS 7 149

戻る ページ 1 次へ