カワサキ W650 [650cc] 2001-03年式 電装品 BROAD製

EJ650A ローハンドル ■(STD)EJ650C3/4/5 ・(クロームバージョン)EJ650E1

カワサキ W650 [650cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-EJ650A 原動機型式 EJ650AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ650A - 030001 ~ 046000 排気量 675
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX14-BS(-C4)・YTX12-BS(C5)(縦置) 全長 2,180
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 211
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1160 ブレーキ前:ダイレクト(R)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
400±4
レベル
(mm)
112±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 EJ650A 030001 ~ 037000 STD
2001/3月 マイナーチェンジ
空冷4stOHC4バルブ並列2気筒(バーチカルツイン)。50ps。
フロント廻り変更。フロントフォーク構造変更。
排ガス浄化KLEENシステム採用。
シート表皮、タンクパッド形状と構造変更、など。
カラー変更
・キャンディカーディナルレッド×メタリックシャンパンゴールド
・エボニー×パールラスターベージュ
2002 ~ 2002 EJ650A 037001 ~ 041000 STD
2002/2月
カラー継続
・キャンディカーディナルレッド×メタリックシャンパンゴールド
・エボニー×パールラスターベージュ
2003 ~ 2003 EJ650A 041001 ~ 046000 STD
2003/2月
カラー変更
・メタリッククレモナオリーブ×ギャラクシーシルバータイプ2(新色)
・キャンディカーディナルレッド×メタリックシャンパンゴールド
2003 ~ 2003 EJ650A 041001 ~ 046000 クロームバージョン
2003/7月
外装メッキパーツ類を装備した特別限定モデル。
・エボニー×クローム

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG12-BS 1個 YTX12-BS FTX12-BS 12 149

戻る ページ 1 次へ