カワサキ バリオス [250cc] 1991-96年式 電装品 BROAD製
ZR250A ■モデル名:ZR250-A1/2/3/4/5/6
カワサキ バリオス [250cc] 1991-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1991 ~ 1991 | ZR250A 000001 ~ 016000 | ZXR250Rのエンジン搭載。45ps/15000rpm。 ユニトラック式モノサスペンション搭載300mmディスク。 |
| 1992 ~ 1992 | ZR250A 016001 ~ 035000 | |
| 1993 ~ 1993 | ZR250A 035001 ~ 055000 | 馬力自主規制値変更でパワーダウン、40ps/15000rpm。 2本式リアサス。 |
| 1994 ~ 1994 | ZR250A 055001 ~ 062000 | メーターパネル中央にフューエルメーター装備。 |
| 1995 ~ 1995 | ZR250A 062001 ~ | |
| 1996 ~ 1996 | ZR250A 075001 ~ | バリオス初のツートンカラー、エンブレム変更。跳ね馬エンブレム最終。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,498
税込¥7,148
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG7L-BS | 1個 | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 7 | 113 |
戻る ページ 1 次へ