カワサキ バルカンクラシック [400cc] 1995-99年式 バッテリー ノーブランド製

VN400A ■モデル名:VN400C1/C2/C4

カワサキ バルカンクラシック [400cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VN400A 原動機型式 VN400AE V型2気筒 水冷
フレームNo VN400A - 015001 ~ 038000 排気量 399
タイヤ
前 80/90 - 21 48H WT 後 140/90 - 16 71H WT
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,375
スプロケット
前 18 後 62 二次減速比 3.440
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ 428 リンク数 146 備考
全高 1,130
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 252
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ 1,390 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:980/990 ブレーキ前:ダイレクト(L)1150
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
310±2.5
レベル
(mm)
286±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 VN400A 015001 ~ 023000 ディープフェンダー
大型クロームメッキヘッドライト
1997 ~ 1998 VN400A 023001 ~ 033000
1999 ~ 1999 VN400A 033001 ~ 038000

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
MOEB- 12-BS 1個 10(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 12

戻る ページ 1 次へ