カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2017-19年式 バッテリー ノーブランド製
ZXT00W 国内モデル ABS ■(STD ABS)ZX1000WHF/JF/KF
カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2017 | ZXT00W 000001 ~ 007000 | STD ABS 2017/3月 ボッシュ製IMU(慣性計測装置)搭載。 ETCユニット標準装備。 カウル形状変更、LEDヘッドランプ、テールランプ(赤LEDバルブとスモークレンズ)、新設計ダブルバブルスクリーン、ミラー、グラブバー、など。 カラー設定 ・キャンディライムグリーン×メタリックカーボングレー ・メタリックスパークブラック×メタリックグラファイトグレー |
| 2018 ~ 2018 | ZXT00W 007001 ~ | STD ABS 車名からはABS表記がなくなる。 グラフィック変更。 カラー変更 ・メタリックマットフュージョンシルバー×メタリックフラットスパークブラック ・メタリックスパークブラック×メタリックグラファイトグレー(レッドリムストライプ採用) |
| 2019 ~ 2019 | ZXT00W 019001 ~ | STD ABS 2018/8月 サイドフェアリングにシャープなグラフィック追加、切り返しにマットカラー採用。 カラー変更 ・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックマットグラファイトグレー ・メタリックスパークブラック×メタリックマットカーボングレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ