カワサキ Z900 [900cc] 2022-24年式 バッテリー ノーブランド製
ZR900B ABS ■(STD)ZR900FNFBN/FPFBN/FRFBN ・(50thAnniv)FNFCN ・(PlazaEdition)FRFBN オーリンズ製Rサス装備
カワサキ Z900 [900cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | ZR900B 057001 ~ | 50th Anniversary 2022/2月 カラー設定 ・ファイアクラッカーレッド |
| 2022 ~ 2022 | ZR900B 057001 ~ | STD(全長2070×幅825×高1080×213kg) 2021/11月 水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。 型式変更(2BL-ZR900B → 8BL-ZR900B)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 基本スペック、装備等変更なし。 カラー変更 ・パールロボティックホワイト×メタリックマットグラフェンスチールグレー |
| 2023 ~ 2023 | ZR900B 059001 ~ | STD 2022/11月 グラフィック変更。 カラー変更 ・メタリックファントムシルバー×メタリックカーボングレー |
| 2024 ~ 2024 | ZR900B 061001 ~ | STD 2023/11月 グラフィック変更。 カラー変更 ・キャンディパーシモンレッド×エボニー PLAZA Edition追加 オーリンズ製Rサス装備。(OHLINS S46 Type DR1LS) ・キャンディパーシモンレッド×エボニー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ