カワサキ Z900 [900cc] 2022-24年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製

ZR900B ABS ■(STD)ZR900FNFBN/FPFBN/FRFBN ・(50thAnniv)FNFCN ・(PlazaEdition)FRFBN オーリンズ製Rサス装備

カワサキ Z900 [900cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900B 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900B - 057001 ~ 排気量 948
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,070
スプロケット
前 15 後 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 825
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,080
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 213
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
444±4 519±4
レベル
(mm)
99±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ZR900B 057001 ~ 50th Anniversary
2022/2月
カラー設定
・ファイアクラッカーレッド
2022 ~ 2022 ZR900B 057001 ~ STD(全長2070×幅825×高1080×213kg)
2021/11月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
型式変更(2BL-ZR900B → 8BL-ZR900B)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
基本スペック、装備等変更なし。
カラー変更
・パールロボティックホワイト×メタリックマットグラフェンスチールグレー
2023 ~ 2023 ZR900B 059001 ~ STD
2022/11月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックファントムシルバー×メタリックカーボングレー
2024 ~ 2024 ZR900B 061001 ~ STD
2023/11月
グラフィック変更。
カラー変更
・キャンディパーシモンレッド×エボニー

PLAZA Edition追加
オーリンズ製Rサス装備。(OHLINS S46 Type DR1LS)
・キャンディパーシモンレッド×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
2営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX9-N 1個 8.0(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 87

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 12

戻る ページ 1 次へ