カワサキ Z900 [900cc] 2022-24年式 バッテリー モノタロウ製
ZR900B ABS ■(STD)ZR900FNFBN/FPFBN/FRFBN ・(50thAnniv)FNFCN ・(PlazaEdition)FRFBN オーリンズ製Rサス装備
カワサキ Z900 [900cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | ZR900B 057001 ~ | 50th Anniversary 2022/2月 カラー設定 ・ファイアクラッカーレッド |
| 2022 ~ 2022 | ZR900B 057001 ~ | STD(全長2070×幅825×高1080×213kg) 2021/11月 水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。 型式変更(2BL-ZR900B → 8BL-ZR900B)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 基本スペック、装備等変更なし。 カラー変更 ・パールロボティックホワイト×メタリックマットグラフェンスチールグレー |
| 2023 ~ 2023 | ZR900B 059001 ~ | STD 2022/11月 グラフィック変更。 カラー変更 ・メタリックファントムシルバー×メタリックカーボングレー |
| 2024 ~ 2024 | ZR900B 061001 ~ | STD 2023/11月 グラフィック変更。 カラー変更 ・キャンディパーシモンレッド×エボニー PLAZA Edition追加 オーリンズ製Rサス装備。(OHLINS S46 Type DR1LS) ・キャンディパーシモンレッド×エボニー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,398
税込¥4,838
【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX9-BS | 1個 | 150×86×105 | 9 | YTX9-BS | FTX9-BS |
戻る ページ 1 次へ