カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2019-23年式 バッテリー GSユアサ製
ZX636G [636cc] 国内仕様 FI ■STD ABS・KRT Editon
カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2019-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2020 | ZX636G ~ | KRT Editon 2019/11月 グラフィック変更 カラー変更 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2020 ~ 2020 | ZX636G ~ | STD 2019/11月 グラフィック変更 カラー変更 ・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック |
| 2021 ~ 2021 | ZX636G ~ | KRT Editon 2020/8月 グラフィック変更 カラー変更 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2021 ~ 2021 | ZX636G ~ | STD 2020/8月 グラフィック変更 カラー変更 ・パールクリスタルホワイト×パールストームグレー |
| 2022 ~ 2022 | ZX636G ~ | KRT Editon 2022/1月 グラフィック変更 カラー変更 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2022 ~ 2022 | ZX636G ~ | STD 2022/1月 グラフィック変更 カラー変更 ・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックディアブロブラック |
| 2023 ~ 2023 | ZX636G ~ | KRT Editon 2022/10月 グラフィック変更 カラー変更 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2019 ~ 2019 | ZX636G 000001 ~ | KRT Editon 2018/12月 NinjaZX-10RR(スーパーバイク世界選手権)同イメージカラーリング採用。 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2019 ~ 2019 | ZX636G 000001 ~ | STD 2018/12月 水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。ユーロ4。130ps。 KQS(カワサキクイックシフター)、KTRC(カワサキトラクションコントロール)、パワーモード選択、KIBSなど高度ライダーサポート技術搭載。 SHOWAのSFF-BPサス(旧モデル同)。 ツインLEDヘッドライト、LEDテールランプ(ZX-10R同形状)採用。 新形状サイレンサーとヒールガード、クイックシフター、新メーター採用。 ETC2.0標準装備(日本仕様)。 カラー設定 ・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 88 |
【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| YTX9-BS-GY3-C | 1個 |
【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 充電電流(A) | タイプ | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX9-BS-GY2 | 1個 | 8(10時間率) | 0.9 | 液同梱 | E |
戻る ページ 1 次へ