カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2004-05年式 バッテリー 古河電池製

ZXT00C マレーシア仕様

カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2004-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00C 原動機型式 ZXT00CE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00C - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12B-BS(横置) 全長 2,045
スプロケット
前 17 後 39 二次減速比 2.290
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
93±2
種類 KLH15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 ZXT00C 000001 ~ FI採用。フレーム、ホイール、新形状ブレーキディスクなど主要部品全て新設計。
ターンシグナルランプ埋め込みFカウル、LEDテールランプ採用のテールカウル、楕円断面マフラー装備。
motoGPテクノロジーのバックトルクリミッター搭載、倍速ジェネレーター採用、など。
カラー設定
・キャンディサンダーブルー
・メタリックスパークブラック
・ライムグリーン
2005 ~ 2005 ZXT00C 020001 ~ カラー変更
・メタリックフラットローチタニウム
・メタリックスパークブラック
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) ¥26,980 税込¥29,678
3営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FT12B-4 1個 10(10時間率) GT12B-4 FT12B-4 69

戻る ページ 1 次へ