カワサキ ZZR250 [250cc] 1993-99年式 バッテリー 古河電池製
EX250H ■モデル名:EX250-H4/5/6/7/8/9/10
カワサキ ZZR250 [250cc] 1993-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1994 ~ 1994 | EX250H ~ | 1994/2月 カラー変更 ・メタリックバイオレットロイヤル×メタリッソニックブルー ・キャンディパーシモンレッド×メタリックグレーストーン ・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ(継続) |
| 1993 ~ 1993 | EX250H 033001 ~ 050000 | 前期 1992/12月 常時点灯式ヘッドライト、MFバッテリー採用。 カラー変更 ・メタリックブルーバイオレット×ルミナスローズオペラ ・エボニー×ルミナスグレーマイカ ・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ(継続) |
| 1995 ~ 1995 | EX250H 050001 ~ | 1995/3月 カラー変更 ・キャンディパーシモンレッド ・ルミナスピーコックブルー ・パールパープリッシュブラックマイカ |
| 1996 ~ 1996 | EX250H 054001 ~ 060000 | カラー設定(全て継続) |
| 1997 ~ 1997 | EX250H 060001 ~ 063000 | 1997/2月 カラー変更 ・メタリックメドウミストグリーン ・キャンディパーシモンレッド(継続) |
| 1998 ~ 1998 | EX250H 063001 ~ 068000 | 1998/2月 カラー変更 ・エボニー×キャンディカーディナルレッド ・ギャラクシーシルバー×パールコスミックグレー |
| 1999 ~ 1999 | EX250H 068001 ~ | カラー変更 ・キャンディワインレッド×パールコスミックグレー ・ギャラクシーシルバー×パールコスミックグレー(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥11,980
税込¥13,178
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 70 |
戻る ページ 1 次へ