カワサキ スーパーシェルパ [250cc] 2000-07年式 バッテリー 古河電池製

KL250G ■モデル名:KL250-H4/5/6/8/9/6F/7F

カワサキ スーパーシェルパ [250cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-KL250G 原動機型式 KL250GE 4st単気筒 空冷
フレームNo KL250G - 018001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 2.75 - 21 45P WT 後 4.10 - 18 59P WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,060
スプロケット
前 14 後 43 二次減速比 3.070
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,130
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 126
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
347±4
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2004 KL250G ~ カラー変更
2005 ~ 2005 KL250G ~ 2004/12月
カラー変更
2006 ~ 2006 KL250G ~ 2005/12月
カラー変更
2007 ~ 2007 KL250G ~ 2006/12月
カラー変更
2000 ~ 2001 KL250G 018001 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX7L-BS 1個 6(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 70

戻る ページ 1 次へ