カワサキ ZZR1200 [1200cc] 2002-05年式 バッテリー 大阪魂製

ZXT20C 海外モデル ■モデル名:ZX1200C1/2/3/4

カワサキ ZZR1200 [1200cc] 2002-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT20C 原動機型式 ZXT20CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT20C - 000001 ~ 排気量 1,164
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX14-BS/FTZ14-BS 全長 2,160
スプロケット
17 44 二次減速比 2.590
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,245
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 236
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯150
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 650 備考 クラッチ:油圧1200 チョーク:(02-03)720・(04-05)755 スロットル:820/870 ブレーキ前:ジョイント迄350・ダイレクト(R)750/(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
163±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 ZXT20C 000001 ~ 010000 ZZR110の後継で、ミッション強化。
全世界共通でNinja ZXではなく、「ZZR」名が使われる。03年には混在していた「ZZ-R」と「ZZR」をZZRに統一。
カラー設定
・キャンディライトニングブルー
・パールミスティックブラック
・ギャラクシーシルバー
2003 ~ 2003 ZXT20C 010001 ~ 015000 カラー変更
・ムーンライトシルバー(新色)
・キャンディサンダーブルー(新色)
・パールミスティックブラック(継続)
2004 ~ 2004 ZXT20C 015001 ~ 018000 パールミスティックブラック廃止。
カラー設定
・キャンディサンダーブルー(継続)
・ムーンライトシルバー(継続)
2005 ~ 2005 ZXT20C 018001 ~ 最終型
カラー変更
・メタリックオーシャンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別)    
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 3.90(401)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 3.6

2. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別)    
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.18(90)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
MMOEB- 14-BS 1個 3.6 12 E 12(10時間率)

戻る ページ 1 次へ