カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2021-25年式 バッテリー DAYTONA(デイトナ)製

ZXT02L 国内モデル FI ABS ■STD・KRT Edition・40th

カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZXT02L 原動機型式 ZXT00JE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT02L - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,085
スプロケット
前 17 後 41 二次減速比 2.411
プラグ
SILMAR9B9 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,185
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 207
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 ZXT02L 000001 ~ STD
2021/5月
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。
ライディングモード、クルーズコントロールあり。
灯火類LED。
カラー設定
・フラットエボニー
2021 ~ 2022 ZXT02L 000001 ~ KRT Edition
2021/5月
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2022 ~ 2022 ZXT02L 005001 ~ STD
2021/12月
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックディアブロブラック
2023 ~ 2023 ZXT02L 008001 ~ KRT Edition
2023/4月 グラフィック変更
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2024 ~ 2024 ZXT02L 011001 ~ 40th Anniversary Edition
2023/12月
アンダーカウルに大きく配置された「Kawasaki」ロゴ
フューエルタンクに配置された40周年記念エンブレム
シルバー塗装のフレームとスイングアーム
ゴールド塗装のフロントフォークアウターチューブ
ライムグリーンに塗装されたホイール
カラー設定
・ライムグリーン×パールクリスタルホワイト
2024 ~ 2024 ZXT02L 011001 ~ KRT Edition
2023/8月
マーケットコード変更。
Kawasaki Racing Teamロゴ変更。
2024 ~ 2024 ZXT02L 011001 ~ STD
2023/8月 グラフィック変更
カラー変更
・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック
2025 ~ 2025 ZXT02L 017001 ~ KRT
2024/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2025 ~ 2025 ZXT02L 017001 ~ STD
2024/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックフラットスパークブラック×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥6,298 税込¥6,928
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92884 1個 DYTZ10S CB400 SUPER FOUR (05-19)、マジェスティ YP250 (07-) 150 2.77

2. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92884 1個 (10時間率)12V8.6 151 DYTZ10S 3.27

戻る ページ 1 次へ