カワサキ ER-4n [400cc] 2011-13年式 バッテリー AZ BATTERY製

ER400B ■(STD)ER400B ・(ABS)ER400C

カワサキ ER-4n [400cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ELB-ER400B 原動機型式 ER400BEA 並列2気筒 水冷
フレームNo ER400B - A00070 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,100
ブレーキ
前 Wディスク-LR 後 ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
478±4 /
レベル
(mm)
96±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
1.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ER400B A00070 ~ A04357 STD ABS無し(全長2100×幅760×高1100×199kg)
2010/8月
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒399ccエンジン搭載。
平成19年排出ガス規制値適合。サイレンサー内部三元触媒装備。
エンジン、フレームなどスペックはNinja400R(欧州名ER-4f)とほぼ共通。
多機能デジタルメーター(アナログ式スピードメータ、バーグラフ式タコメータ)採用。大型アルミ製グラブバー、前後ペタルディスク装備、LEDテールランプ、ウィンカークリアレンズ/オレンジバルブを採用。
カラー設定
・キャンディパーシモンレッド
・メタリックスパークブラック
2011 ~ 2011 ER400B A02141 ~ A04377 STD ABS(全長2100×幅760×高1100×203kg)
2010/11月
カラー設定
・メタリックスパークブラック
2012 ~ 2012 ER400B A04358 ~ A07027 STD ABS無し
2011/9月
グラフィック&カラー変更
・パールスターダストホワイト
2012 ~ 2012 ER400B A04378 ~ A07077 STD ABS
2011/9月
グラフィック&カラー変更
・パールスターダストホワイト
2013 ~ 2013 ER400B A07028 ~ STD ABS無し
2012/10月
グラフィック&カラー変更
・エボニー
2013 ~ 2013 ER400B A07078 ~ STD ABS
2012/10月
グラフィック&カラー変更
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥8,498 税込¥9,348
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX12-BS 1個 10 YTX12-BS FTX12-BS 89

戻る ページ 1 次へ