カワサキ ゼファー550 [550cc] 1992-99年式 バッテリー AZ BATTERY製
ZR550B 輸出車 ■モデル名:ZR550B3/4/5/6/7/8/9
カワサキ ゼファー550 [550cc] 1992-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1992 ~ 1999 | ZR550B 000001 ~ | ゼファー400派生モデル(輸出車) ゼファー400との違い スピードメーターフルスケールで230km/hまで表記。走行距離マイル表示。 マフラーに輸出用の刻印入。 リアフェンダー両サイドにリフレクター付き。 マイナーチェンジ 型式 ZR550B2 1992 ZR550B3 012001- 1993 ZR550B4 022001- 1994 ZR550B5 030001- 1995 ZR550B6 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥10,980
税込¥12,078
AZ BATTERY
AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATB12A-A-SMF | 1個 | 12 | YB12A-A | 83 | 136 |
戻る ページ 1 次へ