カワサキ KLX230 DF [230cc] 2026-26年式 バッテリー AZ BATTERY製

LX232A デュアルパーパス ■KLX232YTFNN Rチューブレスタイヤ

カワサキ KLX230 DF [230cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-LX232A 原動機型式 LX230AE 4st単気筒 空冷
フレームNo LX232A - ~ 排気量 232
タイヤ
前 2.75 - 21 45P WT 後 4.10 - 18 59P TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 2,080
スプロケット
前 14 後 45 二次減速比 3.214
プラグ
SILMAR9B9 本数 1
全幅 920
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 137
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
446±2.5
レベル
(mm)
111±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 LX232A ~ 2025/9月
デュアルパーパス。KLX230 SHERPAベース。
FI搭載。空冷4st単気筒SOHC2バルブ。
F21インチ/R18インチスポークホイール&デュアルパーパスタイヤ。
Rタイヤをチューブレス化。
デュアルパーパスABS搭載ディスクブレーキ。
低シート高:845mm。
アルミスキッドプレート、ハンドガード、軽量テーパードアルミハンドルバー、エンジンガード、リヤキャリア、スマートフォン接続機能搭載デジタルインストゥルメントなど装備。
外装はグレーのアースカラー。エンジンやフレーム、スイングアームなど各部ブラックアウト仕上。
シュラウドに「Kawasaki」ロゴのみのデザイン。
カラー設定
・ミディアムクラウディグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥7,298 税込¥8,028
出荷目安:10日
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 3.00(3)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX7A-BS 1個 6 YTX7A-BS FTX7A-BS 89

戻る ページ 1 次へ