カワサキ Ninja 1100SX [1100cc] 2025-26年式 バッテリー BSバッテリー製
ZXT10H 国内モデル ABS ■(STD)ZX1100HSFNN/HTFNN ・(SE)ZX1100JSFAN/JTFAN
カワサキ Ninja 1100SX [1100cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | ZXT10H 000001 ~ | SE(全長2100×幅805×高1190×235kg)※ハイポジション時全高1225mm ブレンボ社製FブレーキディスクとM4.32キャリパー、ステンメッシュホース採用。 フルアジャスタブル調整機能オーリンズ社製S46 Rサスペンション。 サイドカウルに「1100SX」立体エンブレム装着。 カラー設定 ・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック |
| 2025 ~ 2025 | ZXT10H 000001 ~ | STD(全長2100×幅805×全高1190×236kg)※ハイポジション時全高1225mm 2025/3月 水冷DOHC4バルブ4st並列4気筒。 KQS(カワサキクイックシフター)、ミツバサンコーワ社製GPS機能付き前後ドライブレコーダー、USB Type-Cポート、 グリップヒーター、ETC2.0標準装備。 19Lフューエルタンク、クリーンマウントパニアシステム、4段階角度調整ウインドシールド。 カラー設定 ・メタリックカーボングレー×メタリックディアブロブラック ・パールブリザードホワイト×パールメテオグレー |
| 2026 ~ 2026 | ZXT10H 010001 ~ | SE(全長2100×幅805×高1190×235kg)※ハイポジション時全高1225mm 2026/1月 カラー変更 ・メタリックディープブルー×メタリックディアブロブラック(BU1) ・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック(GN1) ※グラフィック一新 |
| 2026 ~ 2026 | ZXT10H 010001 ~ | STD(全長2100×幅805×全高1190×236kg)※ハイポジション時全高1225mm 2026/1月 カラー変更 ・メタリックブリリアントゴールデンブラック×メタリックカーボングレー(BK1) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| BT12A | 1個 |
戻る ページ 1 次へ