カワサキ Ninja 300 [300cc] 2013-17年式 バッテリー 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
海外モデル ■STD ABS・Special Edition・KRT Edition
カワサキ Ninja 300 [300cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | ~ | STD ABS 欧州/オーストラリア仕様 Ninja250排気量アップ(249cc→296cc)。 エンジン、車体基本設計同等、エンジンストローク拡大(41.2mm→49.0mm)。 FCC製新型アシスト&スリッパークラッチ採用。 |
| 2013 ~ 2013 | ~ | Special Edition ABS オーストラリア/カナダ仕様 |
| 2014 ~ 2015 | ~ | STD ABS 欧州仕様 Ninja250と同様のグラフィック。 欧州仕様 |
| 2014 ~ 2015 | ~ | Special Edition ABS タイ仕様 Ninja250と同様のグラフィック。 |
| 2016 ~ 2016 | ~ | STD ABS ・ライムグリーン×エボニー |
| 2016 ~ 2016 | ~ | Special Edition ABS 欧州一般仕様 2015/10月 カラー変更 ・メタリックレイグレイストーン×メタリックスパークブラック |
| 2016 ~ 2017 | ~ | KRT Edition ABS 欧州一般仕様 2015/10月 カワサキレーシングチームが使用しているZX-10Rをイメージしたカラー。 カラー設定 ・ライムグリーン |
| 2017 ~ 2017 | ~ | カラー設定 ・キャンディプラズマブルー ・パールブリザードホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥5,398
税込¥5,938
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ