カワサキ 並行輸入 Ninja ZX-25R [250cc] 2021-22年式 バッテリー 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

輸入車 インドネシア仕様 FI ■STD(ABS無し)・ABS(日本のSEに相当)

カワサキ 並行輸入 Ninja ZX-25R [250cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
前 110/70 R 17 54H TL 後 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,980
スプロケット
前 14 後 48 二次減速比 3.429
プラグ
本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,110
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
396
レベル
(mm)
60 139
種類 SS-47
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.200 L
フィルタ
交換時
2.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 ~ ABSなし(180kg)51ps。
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
専用設計トレリスフレーム。
フルパワー/ローパワー2段階パワーモード、モード切替付きKTRC(カワサキトラクションコントロール)、アシスト&スリッパークラッチなど装備。
KQS(カワサキクイックシフターオプション。
カラー設定
・メタリックスパークブラック
2021 ~ 2021 ~ ABS(国内のSE相当)(182kg)51ps(ラムエア―加圧時)。
(ABS SEのみ)
KQS(カワサキクイックシフター 2500rpm以上ではクラッチ操作不要。シフトアップ&ダウン両方対応。)装備。
シングルシートカバー、スモークシールド、レームスライダー、ホイールリムテープ装備。
(共通装備)
専用設計トレリスフレーム。
フルパワー/ローパワー2段階パワーモード、モード切替付きKTRC(カワサキトラクションコントロール)、アシスト&スリッパークラッチなど装備。
KQS(カワサキクイックシフターオプション。
カラー設定
・キャンディープラズマブルー×メタリックスパークブラック
・メタリックスパークブラック×パールフラットスターダストホワイト
・ライムグリーン×エボニー(KRT)
2022 ~ 2022 ~ ABS(国内のSE相当)
カラー設定
・パッションレッドパール×ブリザードホワイト
・メタリックマットグラフェネスチールグレイ×メタリックスパークブラック
・ライムグリーン×エボニー×ブリザードホワイト(KRT)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.36(78)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX7A-BS 1個 6(10時間率) YTX7A-BS FTX7A-BS 87

戻る ページ 1 次へ