カワサキ ZZR400 [400cc] 2004-07年式 バッテリー 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
ZX400N ■モデル名:ZX400N10/11/N6F/6S
カワサキ ZZR400 [400cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2004 | ZX400N 040001 ~ 042000 | Fブレーキキャリパ変更。 カラー設定 ・キャンディサンダーブルー(継続) ・ムーンライトシルバー(継続) |
| 2005 ~ 2005 | ZX400N 042001 ~ | スイングアーム黒色へ、立体エンブレム カラー設定 ・キャンディサンダーブルー(継続) ・ムーンライトシルバー(継続) |
| 2006 ~ 2006 | ZX400N 044001 ~ | カラー変更 ・メタリックオーシャンブルー ・パールメテオグレー |
| 2007 ~ 2007 | ZX400N 044001 ~ | カラー変更 ・メタリックオーシャンブルー ・メタリックマジェスティックレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥11,980
税込¥13,178
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ