カワサキ エストレヤ [250cc] 2007-13年式 バッテリー NBC[バッテリー]製
BJ250A Rドラム FI ■(STD)BJ250J7F/8F/9F/BF/CF/DF エストレヤRSとエストレヤカスタムが統合し、キャブからFIへ
カワサキ エストレヤ [250cc] 2007-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2007 | BJ250A 083001 ~ 086000 | 2007/2月 モデルチェンジ FI採用。リアをドラムブレーキ装備の1車種へ統一。 タコメーターを追加した電気式二眼メーター、など。 カラー設定 ・パールクリスタルホワイト×メタリックファントムシルバー ・キャンディファイアレッド×エボニー ・エボニー |
| 2007 ~ 2007 | BJ250A 083001 ~ 086000 | カラー追加 星マークが印象的な新色。 ・キャンディバーントオレンジ×パールクリスタルホワイト |
| 2008 ~ 2008 | BJ250A 086001 ~ 089000 | 2007/12月 カラー変更 ・メタリックダークグリーン×ポーラホワイト ・メタリックマジェスティックレッド×ポーラホワイト ・キャンディプラズマブルー×エボニー |
| 2008 ~ 2008 | BJ250A 086001 ~ 089000 | 2008/4月 カラー追加 星入り丸形エンブレム。 ・パールグラシアルブルー×パールクリスタルホワイト |
| 2009 ~ 2010 | BJ250A 089001 ~ 091000 | 20009/7月 カラー変更 ・エボニー×メタリックムーンダストグレー ・メタリックダークグリーン×ポーラホワイト |
| 2011 ~ 2011 | BJ250A 091001 ~ 094000 | 2010/7月 立体エンブレム、水転写デカール採用。 カラー変更 ・キャンディインペリアルブルー ・ポーラホワイト×キャンディバーントオレンジ |
| 2012 ~ 2012 | BJ250A 094001 ~ | 2011/7月 カラー変更 ・キャンディアラビアンレッド ・メタリックミッドナイトサファイアブルー |
| 2013 ~ 2013 | BJ250A 097001 ~ | 2012/7月 ラインの入ったグラフィック、エンブレム。 カラー変更 ・キャンディミスティックブルー ・パールスターダストホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 3 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-9-BS | 1個 | 2.3 | 12 | E | 8(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ