カワサキ Z650RS [650cc] 2022-23年式 バッテリー NBC[バッテリー]製
ER650M 国内モデル ABS ■(STD)ER650MNFBN/FAN/MPFBN/MPFAN/RRFBN ・(50th Anniv)ER650MNACN
カワサキ Z650RS [650cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | ER650M A63261 ~ | 50th Anniversary(190kg) 2022/4月 キャンディカラーフューエルタンク塗装、上部に「Z50周年」ロゴ。 サイドカバー専用エンブレム、ゴールドカラーホイール、シボ入り専用シート表皮。 グラブバー標準装備。 カラー設定 ・キャンディダイヤモンドブラウン(ファイヤーボールカラー) |
| 2022 ~ 2022 | ER650M A63261 ~ | STD(188kg) 2022/4月 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。 φ41mm正立Fフォークと湾曲スイングアーム、ホリゾンタルバックリンク式Rサス採用。 キャストホイール、ボッシュ製ABS。 カラー設定 ・キャンディエメラルドグリーン(MNFBN) ・メタリックムーンダストグレー×エボニー(MNFAN) |
| 2023 ~ 2023 | ER650M A81381 ~ | STD 2022/11月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。 型式変更(8BL-ER650M→8BL-ER650M)。 グラフィック変更 カラー変更 ・メタリックムーンダストグレー×エボニー ・キャンディエメラルドグリーン(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-10ZS | 1個 | 8.5(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 3.2 |
戻る ページ 1 次へ