カワサキ Z900 [900cc] 2022-24年式 バッテリー VARTA(バルタ)製
ZR900B ABS ■(STD)ZR900FNFBN/FPFBN/FRFBN ・(50thAnniv)FNFCN ・(PlazaEdition)FRFBN オーリンズ製Rサス装備
カワサキ Z900 [900cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | ZR900B 057001 ~ | 50th Anniversary 2022/2月 カラー設定 ・ファイアクラッカーレッド |
| 2022 ~ 2022 | ZR900B 057001 ~ | STD(全長2070×幅825×高1080×213kg) 2021/11月 水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。 型式変更(2BL-ZR900B → 8BL-ZR900B)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 基本スペック、装備等変更なし。 カラー変更 ・パールロボティックホワイト×メタリックマットグラフェンスチールグレー |
| 2023 ~ 2023 | ZR900B 059001 ~ | STD 2022/11月 グラフィック変更。 カラー変更 ・メタリックファントムシルバー×メタリックカーボングレー |
| 2024 ~ 2024 | ZR900B 061001 ~ | STD 2023/11月 グラフィック変更。 カラー変更 ・キャンディパーシモンレッド×エボニー PLAZA Edition追加 オーリンズ製Rサス装備。(OHLINS S46 Type DR1LS) ・キャンディパーシモンレッド×エボニー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
VARTA(バルタ)
VARTA 二輪用バッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| TX9 | 1個 | 87 | 151 | 106 | FA/液入 |
戻る ページ 1 次へ