カワサキ Z H2 [1000cc] 2020-22年式 バッテリー BROAD製
ZRT00K 国内モデル FI ABS ■STD・SE
カワサキ Z H2 [1000cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2020 | ZRT00K 000001 ~ | STD 2020/4月 水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。200PS、バランス型スーパーチャージドエンジン。 Showa製SFF-BPFフォーク、Rサス、brembo製FブレーキキャリパM4.32。ETC2.0車載器標準装備。 SUGOMIデザイン、全灯火類LED採用、など。 カラー設定 ・メタリックスパークブラックxメタリックグラファイトグレー カワサキプラザネットワーク販売。 |
| 2021 ~ 2021 | ZRT00K 008001 ~ | SE(全長2085×幅815×高1130×241kg) 2021/4月 水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。 KECS(カワサキ電子制御サスペンション)装備。 brembo製Stylemaモノブロックキャリパー、bremboフロントマスターシリンダー装備。 ショーワのスカイフックEERA(電子制御ライドアジャスト)テクノロジー。 エアインテーク銀鏡塗装。 カラー設定 ・メタリックディアブロブラック×ゴールデンブレイズドグリーン |
| 2021 ~ 2021 | ZRT00K 008001 ~ | STD(全長2085×幅810×高1130×240kg) 2020/12月 グラフィック変更 カラー設定 ・メタリックディアブロブラック×メタリックフラットスパークブラック |
| 2022 ~ 2022 | ZRT00K 013001 ~ | SE(全長2085×幅815×高1130×241kg) 2021/12月 グラフィック変更。 カラー変更 ・メタリックディアブロブラック×ゴールデンブレイズドグリーン |
| 2022 ~ 2022 | ZRT00K 013001 ~ | STD(全長2085×幅810×高1130×240kg) 2021/12月 グラフィック変更。 カラー変更 ・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,998
税込¥8,798
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG10ZS | 1個 | YTZ10S | FTZ10S | 8.6 | 149 |
戻る ページ 1 次へ