カワサキ KLX230 SHERPA [230cc] 2025-25年式 バッテリー BROAD製
LX232A デュアルパーパス ■KLX232LSFNN
カワサキ KLX230 SHERPA [230cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | LX232A ~ | STD 2024/12月 ← 2024/11月延期 ヒマラヤ登山隊の案内人としても知られる「シェルパ」の名。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 空冷4stSOHC2バルブ単気筒。 KLX230Sベース。 シート高845mm。 ハンドガード、エンジン下アルミスキッドプレート、LEDヘッドライト下パイプガード。 ヘッドライトカバー上下分割式。 スマートフォン接続機能搭載デジタルインストゥルメント。 ABSキャンセルスイッチ。 カラー設定 ・ホワイティッシュベージュ ・ミディアムスモーキーグリーン ・ミディアムクラウディグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,498
税込¥7,148
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG7A-BS | 1個 | YTX7A-BS | FTX7A-BS | 7 | 149 |
戻る ページ 1 次へ