カワサキ Z750スペクター [750cc] 1982-82年式 バッテリー

KZ750P ■モデル名:Z750-N2

カワサキ Z750スペクター [750cc] 1982-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ750P 原動機型式 KZ750EE
フレームNo KZ750P - ~ 排気量 738
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/90 - 16 67H TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,210
スプロケット
二次減速比
プラグ
B8ES 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類 SAE5W20
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1982 KZ750P ~ Z750LTDの上位モデル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATB12A-A-SMF 1個 12 YB12A-A 83 136

戻る ページ 1 次へ