カワサキ ゼファー1100RS [1100cc] 1996-00年式 バッテリー
ZRT10A ■STD
カワサキ ゼファー1100RS [1100cc] 1996-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1996 ~ 1996 | ZRT10A 300001 ~ 302000 | 1996/2月 ゼファー1100をベースとし、スポーク化(前後チューブタイヤ)。 エンブレム変更。 カラー設定 ・エボニー |
| 1997 ~ 1998 | ZRT10A 302001 ~ 307000 | 1997/2月 カラー変更 ・パールコズミックグレー 1998 70年代Z1を彷彿とさせるカラーリング採用。タンクのKawasaki立体エンブレム。 |
| 1999 ~ 2000 | ZRT10A 307001 ~ | 1999/2月 インジケーターランプ配置変更。 カラー変更 ・ルミナスポラリスブルー×エボニー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTH16-BS | 1個 | 14(10時間率) | - | FTH16-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ