カワサキ GPZ900R [900cc] 1984-89年式 HIDバルブ・KIT DAYTONA(デイトナ)製

ZX900A 逆輸入車 ■モデル名:ZX900A1/2/3/4/5/6

カワサキ GPZ900R [900cc] 1984-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900A 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX900A - 000001 ~ 排気量 908
タイヤ
120/80 V 16 V250 TL 130/80 V 18 V250 TL
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長
スプロケット
17 49 二次減速比 2.880
プラグ
DR8ES(DR9EA)/X27ESR-U 本数 4
全幅
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考 RK A1-A3 114/A4-A6 112
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:A4- 1400 チョーク:A4- 820 スロットル:A4- 800/865 ブレーキ前:A4- ジョイント迄350
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 ZX900A 000001 ~ 115ps(欧州)/110ps(北米Ninja)水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒エンジン搭載ビッグスポーツ(逆輸入車)。フルカウル。
カワサキ初のサイドカムチェーン式水冷DOHCユニット、アンチノーズダイブ機構装備、など。
カラー設定
・ルミナスポラリスブルー×ギャラクシーシルバー
・ファイヤークラッカーレッド×メタリックグレーストーン
1985 ~ 1985 ZX900A 015001 ~ 北米仕様はハンドルが高く、ステップが前方にセット。
カラー変更
・ルミナスポラリスブルー×ギャラクシーシルバー
・ファイヤークラッカーレッド×エボニー
・ライムグリーン×ポーラホワイト(南アフリカ仕様)
・ファイヤークラッカーレッド×ギャラクシーシルバー
1986 ~ 1986 ZX900A 031001 ~ 035100 シリンダーヘッド廻りのオイルライン径拡大。フロントフォークボトムケースがシルバーに。
カラー変更
エボニー×ファイヤークラッカーレッド/ファイヤークラッカーレッド×パールアルペンホワイト
フロントフォークのアウターチューブとブレーキキャリパーをブラックに変更
1987 ~ 1987 ZX900A 035101 ~ グラフィック&カラー変更
ファイヤークラッカーレッド×ギャラクシーシルバー(北米仕様「Ninja」の最終型)
1988 ~ 1988 ZX900A 038501 ~ 欧州仕様のみ製造。
ディスクローターを変更(放熱穴50→80)。ホイール塗装を赤へ変更(A1-4まではブラック×へアラインシルバーのツートン)。
カラー変更
・エボニー×パールコスミックグレー(赤ライン)
1989 ~ 1989 ZX900A 042001 ~ キャブレーターヒーター装備。
ホイールはリムとスポークが同色に。
16インチの最終モデル。
カラー変更
・エボニー×パールコスミックグレー(金ライン)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. LEDヘッドランプバルブ フォースレイ H4 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ フォースレイ H4 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】■ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現。■コンパクト。■高速ファン搭載アルミ製ヒートシンクを採用。■H.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計。■車検対応

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 主な適合車種
94282 1個 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

2. LEDプレシャスレイX H4 6500K DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDプレシャスレイX H4 6500K 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ルミレッズ社製LED。H4(Hi/Low)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 防塵防水性能 消費電力(W) 質量(g) 明るさ(Lm)
97432 1セット IP65相当 Hi 約33/Low 約33 88 Hi 2500/Low 2300

3. LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ドライバーをバルブ内に収めたことで、装着がより簡単に!Force Rayゆずりのワイドな配光は、暗い道でも安心してライディングが可能。内蔵の温度センサーが素子の温度上昇を管理。長寿命を実現しました。●高輝度LED素子をHi/Low各8個配置したワイドな配光!明るさ Hiビーム2150ルーメン/Lowビーム2000ルーメン(当社測定より)。●ドライバー一体型。●JIS規格D5500に基づいた設計。●色温度6500ケルビン。●防塵防水構造電動ファン採用!!

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量
97896 1セット

戻る ページ 1 次へ