カワサキ バルカン S [650cc] 2025-26年式 HIDバルブ・KIT ABSOLUTE(アブソリュート)製

EN650M FI ■STD ABS

カワサキ バルカン S [650cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EN650M 原動機型式 EN650ME 並列2気筒 水冷
フレームNo EN650M - A03411 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 R 18 59H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,310
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 520 リンク数 120 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
454±3 /
レベル
(mm)
115±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.600 L
フィルタ
交換時
1.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EN650M ~ 2025/9月
カラー変更
・メタリックグラファイトグレー×メタリックスパークブラック
2025 ~ 2025 EN650M A03411 ~ 2024/9月 マイナーチェンジ 基本仕様変更はなし。
型式変更(8BL-EN650J→8BL-EN650M)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットグラファイトグレー×メタリックマットカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 消費電力(W) 適合 色温度(K) 動作電圧
LEDCV1H4 1個 22 樹脂レンズ 6500 DC8~18V

戻る ページ 1 次へ