カワサキ ZZR250 [250cc] 1990-92年式 HIDバルブ・KIT ABSOLUTE(アブソリュート)製

EX250H ■モデル名:EX250-H1/2/3

カワサキ ZZR250 [250cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX250H 原動機型式 EX250EE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250H - 000001 ~ 033000 排気量 248
タイヤ
前 100/80 - 17 52S TL 後 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FB9L-A2(縦置) 全長 2,050
スプロケット
前 14 後 47 二次減速比 3.360
プラグ
CR8HSA 本数 2
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,125
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク 785 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:820/765 ブレーキ前:ダイレクト(R)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
350±4
レベル
(mm)
135±4
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.500 L
フィルタ
交換時
1.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 EX250H 000001 ~ 008800 前期
1990/3月
アルミフレーム
カラー設定
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ
・メタリックオパールシルバー×メタリックソニックブルー
・エボニー×パールコスミックグレー
1991 ~ 1991 EX250H 008801 ~ 025000 カラー変更
・エボニー×メタリックソニックブルー
・メタリックバイオレットロイヤル×メタリックイーブンタイド
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ(継続)
1992 ~ 1992 EX250H 025001 ~ 033000 カラー設定(全て継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 消費電力(W) 適合 色温度(K) 動作電圧
LEDCV1H4 1個 22 樹脂レンズ 6500 DC8~18V

戻る ページ 1 次へ