カワサキ ER-6n [650cc] 2012-15年式 HIDバルブ・KIT
東南アジア仕様 縦目2灯 ■STD(ER650E)
カワサキ ER-6n [650cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2012 | ~ | STD ABS無し フルモデルチェンジ 水冷並列2気筒DOHCエンジンなど基本構成継承。 オフセットレイダウンリアサスペンション継承。 ウィンカー位置変更(シュラウドビルドイン→ヘッドライト側面普通位置)。 メーター速度デジタル、回転アナログ。 カラー設定 ・パールシャイニングイエロー ・メタリックスパークブラック |
| 2013 ~ 2013 | ~ | STD ABS無し カラー変更 ・ファイアクラッカーレッド×メタリックフラットスパークブラック ・キャンディライムグリーン×メタリック フラットスパークブラック |
| 2014 ~ 2014 | ~ | STD ABS無し カラー変更 ・メタリックスパークブラック |
| 2015 ~ 2015 | ~ | ホイールリムに色設定。 カラー設定 ・キャンディライムグリーン(継続) ・メタリックスパークブラック(継続) ・パールダストホワイト(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】手軽にハロゲンライトをLEDライトへアップグレードできます。大光量&省エネルギー。ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現。対向車を眩惑せず発光するロービームや瞬時に大光量が必要なハイビームにも十分対応可能です。コンパクト。ファンを搭載しながらも、ハーネスを下側より取り出し後方スペースを確保するコンパクト設計。ワイドな照射光。安定した性能と耐久性をもつフィリップス社製のレンズ無し小型超高輝度LED素子を、ハロゲンバルブのフィラメントと同位置の両面に配置し周囲を広範囲に照らします。長寿命。大光量で発光したLEDの熱を確実に冷却するため、自己放熱能力に優れたアルミをヒートシンクに使用し、そのフィンに防塵防水仕様の高速ファンで風を当てることで確実に放熱させ長寿命を実現。高速ファン搭載のヒートシンクは、数分後の光束低下も最小限に抑えます。照射特性。小型超高輝度LED素子をハロゲンバルブと同位置に多数配置し、ランプ内のリフレクター(反射鏡)を十分に使うことによりH.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計です。車検対応。テスター検査や、実際の車検レーンでの評価を行ないHiビーム時の集光状態や、検査基準値(カンデラ)を大幅に上回るLED素子の配置を導き出しています。※集光状態や、測定値等につきましては当社データ比となります。※本画像は、別売の当社マルチリフレクターヘッドライト(62244)との組み合わせにて車検レーンの検査を行なったものとなります。組み合わせのヘッドライトや、実際の検査機の違いにより、同一結果が得られない場合もあります。あらかじめご了承ください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色温度(K) | 明るさ(Lm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94865 | 1個 | 車検対応、防塵防水構造電動ファン | 6500 | 2700 | V-ROD VRSCA 2003-2006年式:Hiに適合 |
戻る ページ 1 次へ