カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2016-18年式 HIDバルブ・KIT

ZXT00S マレーシア仕様 ■STD・STD ABS・KRT Edition ABS

カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00S 原動機型式 ZXT00JE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00S - ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,090
スプロケット
前 17 後 39 二次減速比 2.294
プラグ
SILMAR9B9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,145
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w
ガラス型式 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.900 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ZXT00S ~ STD ABS
モデルチェンジ
(173PS/11,000rpm)
ヘッドライト、フロントカウル、テールランプデザイン変更。サイレンサー形状変更。
SHOWA製バランスフリーFフォーク採用、brembo製ラジアルブレーキマスター、ラジアルマウントタイプキャリパー、。
カラー変更
・メタリックマットカーボングレー
・ライムグリーン
・フラットエボニー2
2017 ~ 2017 ZXT00S ~ KRT Edition ABS
・ライムグリーン×エボニー
2017 ~ 2017 ZXT00S ~ STD ABS無し/ABS
(200PS/13,000rpm)
カラー変更
・パールブリザードホワイト×メタリックフラットロウチタニウム
・ライムグリーン×エボニー
2018 ~ 2018 ZXT00S ~ KRT Edition ABS
・ライムグリーン×エボニー
2018 ~ 2018 ZXT00S ~ STD ABS無し/ABS
カラー変更
・メタリックマットフュージョンシルバー×メタリックフラットスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥5,898 税込¥6,488
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。SSモデルに採用されるH7バルブ。(二灯ライトの場合は2つ必要です)。合計で8個のLED素子を採用することで、2100ルーメンを実現。バルブフランジ内に冷却ファンを配置することでボディ全体を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので取付場所や配線の取り回しに悩むことなく、純正バルブと差し替えるだけで簡単に装着。アルミ製クロームメッキボディをハロゲンバルブと同等サイズで実現。雨でも安心の防水防塵構造電動ファン採用。白さが目立つ6500ケルビン。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 材質 消費電力(W) 明るさ(Lm) LED使用数(個)
97897 1個 アルミ製クロームメッキ 18相当 2100 高輝度LED素子:8

2. LB7W-KN LEDヘッドライトバルブ プロテック

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
出荷目安:92日
プロテック LB7W-KN LEDヘッドライトバルブ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 適合
65009 1セット H7 6000k 20w Hi/Lo切替 Ninja1000 14-/Ninja400 13 Hiビーム側専用 H7 6000k 20w Hi/Lo切替 Ninja1000 14-/Ninja400 13

3. LB7WL-KN LEDヘッドライトバルブ プロテック

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
出荷目安:92日
プロテック LB7WL-KN LEDヘッドライトバルブ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 適合
65010 1セット LB7WL-KN LEDヘッドライトバルブ Lo側専用 H7 6000k 20w Hi/Lo切替 Ninja1000、14-Ninja400、13-Ninja250用 Lo側専用H7 6000k 20w Hi/Lo切替

4. LB7-SS LEDバルブH7 プロテック

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
5営業日後以内
プロテック LB7-SS LEDバルブH7 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CYCLONEシリーズ 12V用。車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 適合
65042 1セット CBR600RR 07-12/ZX-10R 16-17/ZX-6R 13-16 スリム&ショート 12V/20W 6000k

5. LEDヘッドランプバルブ フォースレイ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ フォースレイ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽にハロゲンライトをLEDライトへアップグレードできます。大光量&省エネルギー。ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現。対向車を眩惑せず発光するロービームや瞬時に大光量が必要なハイビームにも十分対応可能です。コンパクト。ファンを搭載しながらも、ハーネスを下側より取り出し後方スペースを確保するコンパクト設計。ワイドな照射光。安定した性能と耐久性をもつフィリップス社製のレンズ無し小型超高輝度LED素子を、ハロゲンバルブのフィラメントと同位置の両面に配置し周囲を広範囲に照らします。長寿命。大光量で発光したLEDの熱を確実に冷却するため、自己放熱能力に優れたアルミをヒートシンクに使用し、そのフィンに防塵防水仕様の高速ファンで風を当てることで確実に放熱させ長寿命を実現。高速ファン搭載のヒートシンクは、数分後の光束低下も最小限に抑えます。照射特性。小型超高輝度LED素子をハロゲンバルブと同位置に多数配置し、ランプ内のリフレクター(反射鏡)を十分に使うことによりH.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計です。車検対応。テスター検査や、実際の車検レーンでの評価を行ないHiビーム時の集光状態や、検査基準値(カンデラ)を大幅に上回るLED素子の配置を導き出しています。※集光状態や、測定値等につきましては当社データ比となります。※本画像は、別売の当社マルチリフレクターヘッドライト(62244)との組み合わせにて車検レーンの検査を行なったものとなります。組み合わせのヘッドライトや、実際の検査機の違いにより、同一結果が得られない場合もあります。あらかじめご了承ください。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 付属品 タイプ 主な適合車種
94284 1個 LEDバルブ、H7用カプラー、 ドライバーユニット 、防水ラバー、バルブアダプター 、両面テープ H7 VFR800 2002-2004年式:Hiに適合

6. LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H7 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H7 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライバーをバルブ内に収めたことで、装着がより簡単になりました。Force Rayゆずりのワイドな配光は、暗い道でも安心してライディングが可能です。内蔵の温度センサーが素子の温度上昇を管理することで、長寿命を実現しました。-Precious Ray-が生み出す価値ある光を体感ください。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 色温度 光束(Lm)
98623 1セット ドライバー一体型。JIS規格D5500に基づいた設計。温度センサー内蔵。I65 6500ケルビン 2000

戻る ページ 1 次へ