カワサキ Ninja H2 SX/SE/SE+ [1000cc] 2018-20年式 ドライブチェーン・ドライブベルト RK JAPAN製
ZXT02A 国内モデル FI ABS ■STD・SE・SE+
カワサキ Ninja H2 SX/SE/SE+ [1000cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2018 | ZXT02A 000001 ~ 004000 | SE ABS(260kg・高1260mm)ロングウインドスクリーン 2018/3月 H2 SX(ツアラー仕様)の上級モデル フルカラーTFT液晶メーターパネル、LEDコーナリングライトなど機能、装備追加。 カラー設定 ・エメラルドブレイズドグリーン |
| 2018 ~ 2018 | ZXT02A 000001 ~ 004000 | STD ABS(256kg・高1205mm) Ninja H2のツアラー仕様 2018/3月 水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。 新設計トレリスフレーム、タンデムライディングとパニアケース装着対応。 エレクトロニッククルーズコントロール、電子制御技術、灯火類オールLED、など。 |
| 2019 ~ 2019 | ZXT02A 004001 ~ | STD ABS(256kg・高1205mm) Ninja H2のツアラー仕様 スーパーチャージャーロゴ変更。 2019/2月 カラー変更 ・メタリックカーボングレー×メタリックマットカーボングレー |
| 2019 ~ 2019 | ZXT02A 004001 ~ 009000 | SE ABS(260kg・高1260mm)ロングウインドスクリーン 2019/2月 H2 SX(ツアラー仕様)の上級モデル カワサキ新特殊コーティング塗装ハイリーデュラブルペイント(傷を自己修復する特殊コーティング塗装)新採用。 スーパーチャージャーロゴ変更。 カラー変更 ・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック |
| 2019 ~ 2019 | ZXT02A 004001 ~ 009000 | SE+ ABS(262kg・高1260mm)ロングウインドスクリーン 2019/2月 H2 SX(ツアラー仕様)の最上級モデル SX SE装備(フルカラーTFT液晶スクリーン、LEDコーナリングライトなど)に加え、ニンジャH2 SX SE+用にセミアクティブサス(SHOWA製電子制御)見直し、KECS(カワサキエレクトロニックコントロールサス)採用(カワサキ初電子制御リアプリロード調整機能搭載)。 brembo製FブレーキStylemaキャリパー装備。 カワサキ新特殊コーティング塗装ハイリーデュラブルペイント(傷を自己修復する特殊コーティング塗装)新採用。 カラー変更 ・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック |
| 2020 ~ 2020 | ZXT02A 009001 ~ | SE ABS(260kg・高1260mm)ロングウインドスクリーン 2019/10月 グラフィック変更。 カラー変更 ・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック |
| 2020 ~ 2020 | ZXT02A 009001 ~ | SE+ ABS(262kg・高1260mm)ロングウインドスクリーン 2019/10月 グラフィック変更。 カラー変更 ・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 |
|---|---|---|---|
| BG525XRE 120L | 1本 | ED.BLACKGOLD | 120L |
【特長】RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!。塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!。銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!
| 品番 | 内容量 | サイズ | ピッチ(mm) | シール | ローラリンク内幅(W)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BL525X-XW 120L | 1本 | 525 | 15.875 | X-XW | 7.94 |
【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 |
|---|---|---|---|
| BL525XRE 120L | 1本 | ED.BLACK | 120L |
【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 |
|---|---|---|---|
| GV525XRE 120L | 1本 | ED.GOLD | 120L |
【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 |
|---|---|---|---|
| SV525XRE 120L | 1本 | SILVER | 120L |
【特長】幅広い排気量帯に適合。各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。【用途】街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | シール | リンク数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 525X-XW 120L | 1本 | 525 | X-XW | R-XW | 120L |
【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 |
|---|---|---|---|
| 525XRE 120L | 1本 | STEEL | 120L |
【特長】R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
| 品番 | 内容量 | サイズ | シール | リンク数 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| GV525X-XW 120L | 1本 | 525 | X-XW | 120L | ゴールド |
戻る ページ 1 次へ