カワサキ MEGURO K3 [800cc] 2022-26年式 ドライブチェーン・ドライブベルト

EJ800E ABS ■(STD)EJ800JNFNN/JPFNN/JRFNN/JSFNN/JTFNN

カワサキ MEGURO K3 [800cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EJ800E 原動機型式 EJ800AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ800E - 005001 ~ 排気量 773
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,190
スプロケット
前 15 後 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 925
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,130
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 227
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,340 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1175
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EJ800E ~ 2025/11月
価格改定。
カラー継続
・ミラーコートブラック×エボニー
2022 ~ 2022 EJ800E 005001 ~ 2021/10月
空冷4stSOHC4バルブ並列2気筒。
型式変更(2BL-EJ800B → 8BL-EJ800E)。平成32年(令和2年)排出ガス規制に対応。
型式および型式指定・認定番号の変更に伴い、燃料消費率(WMTCモード)表示値が変更(21.1km/L→20.9km/L)。
ABS、アシスト&スリッパークラッチ、グリップヒーター、ETC車載器、センタースタンド、ヘルメットロック標準装備。
グラフィック変更。
カラー変更
・ミラーコートブラック×エボニー
※実際に販売される車両のホイールリムはブラックとなります。
2023 ~ 2023 EJ800E 012001 ~ 2022/8月
カラー設定
・ミラーコートブラック×エボニー
※実際に販売される車両のホイールリムはブラックとなります。
2024 ~ 2024 EJ800E 015001 ~ 2023/9月
カラー変更
・ミラーコートブラック×エボニー
※実際に販売される車両のホイールリムはブラックとなります。
2025 ~ 2025 EJ800E 019001 ~ 2024/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・ミラーコートブラック×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

55件中 41件~55件

並び替え:

41. シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID

販売価格(税別) ¥16,980 税込¥18,678
9営業日後以内
DID シールチェーン ZVM-Xシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 色
520ZVM-X-104ZB S&S 1本 520 104 シルバー

42. 520ZVM-X DID

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
5営業日後以内
DID 520ZVM-X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 サイズ タイプ リンク数
520ZVM-X-110ZB 1個 ブラック 520 (ジョイント)カシメタイプ 110

43. シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID

販売価格(税別) ¥16,980 税込¥18,678
出荷目安:8日
DID シールチェーン ZVM-Xシリーズ 1本
レビュー: 4.67(3)

【特長】ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 色 ピッチ(mm)
520ZVM-X-110ZB G&G 1本 520 110L ゴールド 15.875

44. シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
9営業日後以内
DID シールチェーン ZVM-Xシリーズ 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 色 ピッチ(mm)
520ZVM-X-110ZB S&S 1本 520 110L シルバー 15.875

45. シールチェーン 520ZV-X3 ブラック/ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) ¥16,980 税込¥18,678
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520ZV-X3 ブラック/ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「ブラック&ゴールド」カラーは、株式会社江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーで、外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。車輌メーカーに純正採用されている株式会社江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、ミドルバイクからビックバイクにお薦めのワンランク上の高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1200ccまで」のスーパースポーツタイプに最適な商品です。※カシメジョイントMLJ 同梱/取付けには専用工具が必要です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 形状 色 リンク数 継手
520ZVX3(BK;GP)110L MLJ 1本 NXリングシール ブラック/ゴールド 110L MLJ(カシメジョイント)

46. シールチェーン 520RR-X ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) ¥13,980 税込¥15,378
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520RR-X ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK520サイズNXリングシールチェーンEK520RR-X(GP;GP)ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、ロードレースの様々なカテゴリーで幅広く使用可能な「ロードレース用シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1000ccまで」の排気量車種に最適な商品です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 サイズ リンク数 継手
- 1本 ゴールド 520 110L MLJ(カシメジョイント)

47. シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン GVシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ シール リンク数 色
GV520X-XW 110L 1本 520 X-XW 110L ゴールド

48. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
4営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 リンク数
SV520XRE 110L 1本 SILVER 110L

49. ThreeD ZN 520 チェーン EKチェーン

販売価格(税別) ¥25,980 税込¥28,578
5営業日後以内
EKチェーン ThreeD ZN 520 チェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 サイズ リンク数 継手
ThreeD520ZN/3D(CR;-) 110 MLJ 1個 シルバー 520 110 MLJ

50. ThreeD ZN 520 チェーン EKチェーン

販売価格(税別) ¥27,980 税込¥30,778
5営業日後以内
EKチェーン ThreeD ZN 520 チェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 サイズ リンク数 継手
ThreeD520ZN/3D(GP;GP) 110 MLJ 1個 ゴールド 520 110 MLJ

51. シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別)    
RK JAPAN シールチェーン BLシリーズ 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!。塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!。銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) シール ローラリンク内幅(W)(mm)
BL520X-XW 110L 1本 520 15.875 X-XW 6.35

52. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別)    
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-110FB 1本

53. シールチェーン 520Z/3D ブラック/ゴールド EKチェーン

販売価格(税別)    
EKチェーン シールチェーン 520Z/3D ブラック/ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (BK;GP) ブラックゴールドカラー 。ThreeD「ブラック&ゴールド」カラーは、㈱江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーです。外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 リンク数 主な適合車種 継手
520Z/3D(BK;GP) 110L MLJ 1本 ブラック/ゴールド 110L WR250X 2007-2017年式:ダンパー付スプロケット交換必要 MLJ(カシメジョイント)

54. シールチェーン 520Z/3D シルバー EKチェーン

販売価格(税別)    
EKチェーン シールチェーン 520Z/3D シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (CR;ー) シルバータイプ 。ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 リンク数 主な適合車種 継手
520Z/3D(CR;-) 110L MLJ 1本 シルバー 110L WR250X 2007-2017年式:ダンパー付スプロケット交換必要 MLJ(カシメジョイント)

55. シールチェーン 520Z/3D ゴールド EKチェーン

販売価格(税別)    
EKチェーン シールチェーン 520Z/3D ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (GP;GP) ゴールドタイプ 。今までにない輝く質感と高級感からゴールドチェーンカスタムの最高峰です。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 リンク数 主な適合車種 継手
520Z/3D(GP;GP) 110L MLJ 1本 ゴールド 110L WR250X 2007-2017年式:ダンパー付スプロケット交換必要 MLJ(カシメジョイント)

戻る ページ 1 2 次へ