カワサキ KLX230 DF [230cc] 2026-26年式 ドライブチェーン・ドライブベルト
LX232A デュアルパーパス ■KLX232YTFNN Rチューブレスタイヤ
カワサキ KLX230 DF [230cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | LX232A ~ | 2025/9月 デュアルパーパス。KLX230 SHERPAベース。 FI搭載。空冷4st単気筒SOHC2バルブ。 F21インチ/R18インチスポークホイール&デュアルパーパスタイヤ。 Rタイヤをチューブレス化。 デュアルパーパスABS搭載ディスクブレーキ。 低シート高:845mm。 アルミスキッドプレート、ハンドガード、軽量テーパードアルミハンドルバー、エンジンガード、リヤキャリア、スマートフォン接続機能搭載デジタルインストゥルメントなど装備。 外装はグレーのアースカラー。エンジンやフレーム、スイングアームなど各部ブラックアウト仕上。 シュラウドに「Kawasaki」ロゴのみのデザイン。 カラー設定 ・ミディアムクラウディグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DID
ストリートチェーン VXシリーズ
1本
駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 520VX3-110FB | 1本 |