カワサキ Ninja 400R [400cc] 2011-13年式 スプロケット関連 SUNSTAR(サンスター)製
ER400B FI ■STD・STD ABS・Special Edition
カワサキ Ninja 400R [400cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | ER400B ~ | STD ABS 2012/10月 グラフィク&カラー変更 ・キャンディライムグリーン |
| 2011 ~ 2011 | ER400B A00075 ~ A04387 | STD ABS無し(203kg) 欧州(ER-4f) 2010/8月 フルカウルツインスポーツ(ノンカウルバージョンはER-4n)。 水冷DOHC4バルブ並列2気筒399ccエンジン搭載。FI採用、平成19年国内排出ガス規制適合。 デュアルヘッドライト、LEDテールランプ、段付きウインドスクリーン、ややアップライトなハンドル位置、フロントカウル中央ダクト、など。 カラー設定 ・ライムグリーン ・メタリックスパークブラック |
| 2011 ~ 2011 | ER400B A02142 ~ A04537 | STD ABS(207kg) 2010/11月 ABS追加設定 カラー設定 ・ライムグリーン |
| 2012 ~ 2012 | ER400B A04388 ~ A06927 | Special Edition 2011/7月 Special Edition追加 諸元変更なし。専用グラフィック&カラーのみ。 ・ライムグリーン×メタリックスパークブラック |
| 2012 ~ 2012 | ER400B A04388 ~ A06927 | STD ABS無し 2011/7月 グラフィック&カラー変更 カラー設定 ・パッションレッド ・メタリックノクターンブルー |
| 2012 ~ 2012 | ER400B A04538 ~ | STD ABS 2011/7月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックノクターンブルー |
| 2013 ~ 2013 | ER400B A06928 ~ | Special Edition 2012/12月 グラフィク&カラー変更 ・メタリックムーンダストグレー×パールスターダストホワイト |
| 2013 ~ 2013 | ER400B A06928 ~ | STD ABS無し 2012/10月 グラフィック&カラー変更 ・キャンディプラズマブルー ・キャンディライムグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,198
税込¥4,618
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 325-15 | 1個 | 15 | Ninja400/R(2011-2017)、Ninja650R(2009-2011)、Ninja650(2012-2019)、VERSYS(2007-2016)、VULCAN S(2016-2019)、Z650(2017-2019)、W800(2011-2016/2020)、W800 STREET/CAF(2019-2020) | 520 | 67 |
販売価格(税別)
¥7,198
税込¥7,918
SUNSTAR(サンスター)
リアスプロケット スチール
1枚
駆動系パーツ > スプロケット関連
【特長】高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 。国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| JK-110A-46 | 1枚 | 46 | 520 | ER-4n(2011-2013)Ninja400(2014-2017)Ninja400R(2011-2013)ER-6f(2007-2010)ER-6n(2006-2014)Ninja650R(2010-2011)Ninja650(2012-2025)VERSYS(2007-2014)VERSYS650(2015-2025)VULCAN S(2016-2025)Z650(2017-2023)Z650RS(2022-2025) |
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478
SUNSTAR(サンスター)
リアスプロケット アルミ
1個
駆動系パーツ > スプロケット関連
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| RK-110-46 | 1個 | 46 | 520 | アルミ | GPZ400F(1983-1985) Ninja400/R(2011-2017) ZXR400/R(1990-1999) Z800(2013-2016) ZX-6R/RR(2003-2024) ER-6f/n(2006-2008) Ninja650/R(2009-2019) VERSYS650(2007-2016) Z750/S(2004-2010)VALCAN S(2016-2019)520コンバートZ400FX(1981-1983)Z400GP(1982-1983)ZX-6R(1998-2002)ZZR600(2006-2008)750Turbo(1984-1985)GPz750F(1983-1985)Z750FOUR(1977-1978)Z750FX(1979-1980)Z750FXⅡ/Ⅲ(1980-1984)Z750GP(1982-1984)ZXR750(1990-1995)ZXR750R(1991-1994)ZX-7R(1996-1999)ZX-7RR(1996-1999)Z900(2018-2024)Z900RS/CAFE(2018-2024)ZX-9R(1994-2003)Ninja1000(2011-2024)Z1000/SE/R edition(2003-2019)VERSYS1000(2012-2018)VERSYS1000SE(2019-2024)Z H2(2020-2023)Z1000(1977-1978)Z1000Mk.Ⅱ(1979-1980)Z1000H(1980)Z1000J(1981-1983)Z1000R(1982-1983)Z1-R(1978)Z1-RⅡ(1979-1980)ZX-10R/SE/RR(2004-2019)GPz1100(1983-1986)GPz1100(1983-1986)Z1100GP(1981-1982)Z1100R(1984)ZRX1200R/S(2001-2008)ZRX1200DAEG(2009-2016)ZX-12R(2000-2006)ZZR1200(2002-2005) |
戻る ページ 1 次へ