カワサキ ZXR750 [750cc] 1993-95年式 スプロケット関連 SUNSTAR(サンスター)製

ZX750J ■モデル名:ZX750L1/2/3

カワサキ ZXR750 [750cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX750L 原動機型式 ZX750JE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX750J - 030001 ~ 排気量 749
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,095
スプロケット
前 16 後 44 二次減速比 2.750
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,140
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105 Fno.015001以降は♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
412±4
レベル
(mm)
79±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.400 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 ZX750J 030001 ~ 031000 モデルチェンジ
エアダクトがヘッドライトカウル左右からヘッドライト下に移設。
ラムエア機構(走行風を利用して吸気を促進)新搭載。
ハイコンプピストン、ハイリフトカム装備。
リアタイヤ:180/55-17へ変更。
1994 ~ 1994 ZX750J 031001 ~ 032000 1994/3月
グラフィック変更
アンダーカウル、タンク、シートカウルにかけてブラッシュパターンを採用。
1995 ~ 1995 ZX750J 032001 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥5,398 税込¥5,938
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
511-16 1個 16 BANDIT1200(2000-2006)、 GS1200SS(2001-2003) 、 GSF1200(1995-2000) 、 INAZUMA1200(1998-2000)、 BANDIT1250S(2007-2017)、 GSX1300R HAYABUSA(1999-2007)、 GSX1400(2001-2008)、Z400FX(1981-1983)、 Z400GP(1982-1983)、 ZZR400(1990-2006)、 GPZ600R(1985-1988)、 ZZR600(1990-2005)、Z650(1976-1981)、 GPX750R(1987-1988)、 ZXR750(1989-1995)、 ZXR750R(1991-1994)、 VULCAN800(1995-2006)、 VULCAN800 Drifter(1999-2006)、 ZX-9R(1994-2001) 530

2. リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥8,098 税込¥8,908
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット スチール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 。国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 適合車種
JK-108A-44 1個 44 530 Z400FX/GP(1981-1983) Z650(1977-1981) ZXR750/R(1990-1994) ZX-9R(1994-2001) ZRX1200R/S(2001-2008) ZX-12R(2000-2006) ZZR1200(2002-2005)

3. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RK-108-44 1個 44 530 アルミ Z400FX/GP(1981-1983) Z650(1977-1981) ZXR750/R(1990-1994) ZX-9R(1994-2001) ZRX1200R/S(2001-2008) ZX-12R(2000-2006) ZZR1200(2002-2005)

4. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量
RK-108BKH-44 1枚

戻る ページ 1 次へ