カワサキ Ninja 650 [650cc] 2017-19年式 スプロケット関連 SUNSTAR(サンスター)製

ER650H 国内モデル ABS ■(STD)EX650KHF/JF/KF ・(KRT Edition)KHFA/JFA/KFA

カワサキ Ninja 650 [650cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ER650H 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650H - A13141 ~ 排気量 649
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,055
スプロケット
前 15 後 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,135
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
479±4
レベル
(mm)
101±2
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.600 L
フィルタ
交換時
1.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ER650H A13141 ~ A15310 KRT Edition ABS
2017/5月
STDからグラフィック&カラー変更。
ETCユニット標準装備、Xパターン点灯のLEDテールランプ。
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2017 ~ 2017 ER650H A13141 ~ A15310 STD ABS
2017/5月
水冷並列2気筒エンジン(海外モデル同)。
完全新設計トレリスフレームとスイングアーム。
ETC車載器標準装備。
グリップ高めのセパレートハンドル、多機能メーターパネル、3段階高さ調整可能ウインドスクリーン、Xパターン点灯LEDテールランプ、バックトルクリミッター機構装備アシスト&スリッパークラッチ。
φ41mm正立テレスコピックFフォーク、プリロード調整可能ホリゾンタルバックリンクRサス、デュアルピストンキャリパーとφ300mmペタルディスクFブレーキ、φ220mmペタルディスクRブレーキ、5段階調整可能クラッチレバーとブレーキレバー、フューエルタンク(15L)装備、など。
カラー設定
・メタリックスパークブラック
2018 ~ 2018 ER650H A15311 ~ KRT Edition ABS
2017/10月 グラフィック&カラー変更
ベースモデルのグリーンよりも黄色味の強いグリーンのライン、サイドカウルに650のグラフィック、など。
・ライムグリーン×エボニー
2018 ~ 2018 ER650H A15311 ~ STD ABS
2017/8月
車名からABS表記が外される。
グラフィック&カラー変更
・キャンディプラズマブルー×エボニー
・メタリックスパークブラック
2019 ~ 2019 ER650H A31781 ~ KRT Edition ABS
2019/2月
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2019 ~ 2019 ER650H A31781 ~ STD ABS
2019/2月
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥4,198 税込¥4,618
6営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
325-15 1個 15 Ninja400/R(2011-2017)、Ninja650R(2009-2011)、Ninja650(2012-2019)、VERSYS(2007-2016)、VULCAN S(2016-2019)、Z650(2017-2019)、W800(2011-2016/2020)、W800 STREET/CAF(2019-2020) 520 67

2. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RK-110-46 1個 46 520 アルミ GPZ400F(1983-1985) Ninja400/R(2011-2017) ZXR400/R(1990-1999) Z800(2013-2016) ZX-6R/RR(2003-2024) ER-6f/n(2006-2008) Ninja650/R(2009-2019) VERSYS650(2007-2016) Z750/S(2004-2010)VALCAN S(2016-2019)520コンバートZ400FX(1981-1983)Z400GP(1982-1983)ZX-6R(1998-2002)ZZR600(2006-2008)750Turbo(1984-1985)GPz750F(1983-1985)Z750FOUR(1977-1978)Z750FX(1979-1980)Z750FXⅡ/Ⅲ(1980-1984)Z750GP(1982-1984)ZXR750(1990-1995)ZXR750R(1991-1994)ZX-7R(1996-1999)ZX-7RR(1996-1999)Z900(2018-2024)Z900RS/CAFE(2018-2024)ZX-9R(1994-2003)Ninja1000(2011-2024)Z1000/SE/R edition(2003-2019)VERSYS1000(2012-2018)VERSYS1000SE(2019-2024)Z H2(2020-2023)Z1000(1977-1978)Z1000Mk.Ⅱ(1979-1980)Z1000H(1980)Z1000J(1981-1983)Z1000R(1982-1983)Z1-R(1978)Z1-RⅡ(1979-1980)ZX-10R/SE/RR(2004-2019)GPz1100(1983-1986)GPz1100(1983-1986)Z1100GP(1981-1982)Z1100R(1984)ZRX1200R/S(2001-2008)ZRX1200DAEG(2009-2016)ZX-12R(2000-2006)ZZR1200(2002-2005)

3. リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット スチール 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 。国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 適合車種
JK-110A-46 1枚 46 520 ER-4n(2011-2013)Ninja400(2014-2017)Ninja400R(2011-2013)ER-6f(2007-2010)ER-6n(2006-2014)Ninja650R(2010-2011)Ninja650(2012-2025)VERSYS(2007-2014)VERSYS650(2015-2025)VULCAN S(2016-2025)Z650(2017-2023)Z650RS(2022-2025)

戻る ページ 1 次へ