カワサキ Z H2 [1000cc] 2020-22年式 スプロケット関連 SUNSTAR(サンスター)製

ZRT00K 国内モデル FI ABS ■STD・SE

カワサキ Z H2 [1000cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZRT00K 原動機型式 ZXT00NE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT00K - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,085
スプロケット
前 18 後 46 二次減速比 2.555
プラグ
SILMAR9E9 本数 4
全幅 810
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,130
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 240
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
568±2.5 593±2.5
レベル
(mm)
70±2
種類 SS-47
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
4.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 ZRT00K 000001 ~ STD
2020/4月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。200PS、バランス型スーパーチャージドエンジン。
Showa製SFF-BPFフォーク、Rサス、brembo製FブレーキキャリパM4.32。ETC2.0車載器標準装備。
SUGOMIデザイン、全灯火類LED採用、など。
カラー設定
・メタリックスパークブラックxメタリックグラファイトグレー
カワサキプラザネットワーク販売。
2021 ~ 2021 ZRT00K 008001 ~ SE(全長2085×幅815×高1130×241kg)
2021/4月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
KECS(カワサキ電子制御サスペンション)装備。
brembo製Stylemaモノブロックキャリパー、bremboフロントマスターシリンダー装備。
ショーワのスカイフックEERA(電子制御ライドアジャスト)テクノロジー。
エアインテーク銀鏡塗装。
カラー設定
・メタリックディアブロブラック×ゴールデンブレイズドグリーン
2021 ~ 2021 ZRT00K 008001 ~ STD(全長2085×幅810×高1130×240kg)
2020/12月
グラフィック変更
カラー設定
・メタリックディアブロブラック×メタリックフラットスパークブラック
2022 ~ 2022 ZRT00K 013001 ~ SE(全長2085×幅815×高1130×241kg)
2021/12月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックディアブロブラック×ゴールデンブレイズドグリーン
2022 ~ 2022 ZRT00K 013001 ~ STD(全長2085×幅810×高1130×240kg)
2021/12月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RK-111-46 1枚 46 525 アルミ ZZR600(2006-2008) ZX-6R(1998-2002) ZX-7R/RR(1996-1999) ZX-9R(2002-2003) Ninja1000(2011-2024) Z1000/SE/R edition(2003-2020) ZX-10R/RR/SE(2004-2024)ZRX1200DAEG(2009-2016)、Z900(2018-2024)Z900RS/CAFE(2018-2024)VERSYS1000(2012-2018)VERSYS1000SE(2019-2020)Z H2(2020-2022)525コンバート
GPz750F(1983-1985)Z400FX(1981-1983)Z400GP(1982-1983)750Turbo(1984-1985)Z750FOUR(1977-1978)Z750FX(1979-1980)Z750FXⅡ/Ⅲ(1980-1984)Z750GP(1982-1984)ZXR750(1990-1995)ZXR750R(1991-1994)ZX-9R(1994-2001)Z1000(1977-1978)Z1000Mk.Ⅱ(1979-1980)Z1000H(1980)Z1000J(1981-1983)Z1000R(1982-1983)Z1-R(1978)Z1-RⅡ(1979-1980)GPz1100(1983-1986)ZRX1200R/S(2001-2008)ZX-12R(2000-2006)ZZR1200(2002-2005)

戻る ページ 1 次へ