カワサキ Ninja 400 [400cc] 2014-17年式 スプロケット関連

EX400E FI ■STD・STD ABS・Special Edition・Special Edition ABS・Limited Edition 車名Ninja400RからRが取れる

カワサキ Ninja 400 [400cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-EX400E 原動機型式 ER400BE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX400E - A08591 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,110
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考 DID520VP2-T
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 209
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 EX400E A08591 ~ A11505 Specia Edition ABS無し
2014 ~ 2014 EX400E A08591 ~ A11505 STD フルモデルチェンジ
Ninja400RのRが取れる。
Ninja650クラスのシャシーに400ccエンジン搭載。
フルフェアリング装備ツインスポーツ。
ややアアプライトなハンドル位置、フロントフェンダー、メーター類、シート、など。
カラー設定
・キャンディバーントオレンジ×メタリックスパークブラック
・メタリックムーンダストグレー×メタリックスパークブラック
2014 ~ 2014 EX400E A08594 ~ A11508 Specia Edition ABS
フルフェアリング装備ツインスポーツ。
ややアップライトなハンドル位置、フロントフェンダー、メーター類、シート、エンブレム変更他、特別塗装、ピンストライプホイール。
カーボン転写意匠部品(アッパーカウル、シートカウル、アンダーカウル)、ヘアライン柄意匠部品(ピボットカバー)。
メタリックレッド塗装に変更(フレーム、ホイール、スイングアーム)
スタンダードモデルからの変更点
エンブレム変更、フューエルタンクパッド、ABS装備。
カラー設定
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
2014 ~ 2014 EX400E A10592 ~ A11508 Specia Edition ABS
2014/4月 ブラックバージョン
2015 ~ 2015 EX400E A11506 ~ Specia Edition ABS無し
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック
・パールスターダストホワイト×メタリックフラットスパークブラック
2015 ~ 2015 EX400E A11506 ~ STD
2015/2月
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック
・パールスターダストホワイト×メタリックフラットスパークブラック
2015 ~ 2015 EX400E A11509 ~ 2015/6月 Limited Edition ABS(300台限定)
カーボン転写カウルとタンク、ゴールドホイールとブレーキキャリパー採用。エンブレムの変更、など。
カラー設定
・メタリックグレ-ストーン×グロスカーボン
2015 ~ 2015 EX400E A11509 ~ Specia Edition ABS
2015/2月
グラフィック&カラー変更
フューエルタンクパッド変更、エンブレム変更。
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
2016 ~ 2016 EX400E A12971 ~ STD
2015/12月
グラフィック&カラー変更
ブラック1色設定に。
・メタリックカーボングレー
2016 ~ 2016 EX400E A13021 ~ Specia Edition ABS
2015/12月
グラフィック&カラー変更
・メタリックインペリアルブルー×メタリックスパークブラック
・キャンディクリムゾンレッド×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 EX400E A13611 ~ STD
2016/10月
グラフィック&カラー変更
・メタリックグラファイトグレー×メタリックスパークブラック
・キャンディバーントオレンジ×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 EX400E A13621 ~ Limited Edition ABS
2017/4月
グラフィック&カラー変更
専用タンクパッド採用、タンクカバー、アンダーカウル水転写カーボングラフィック、専用デカール、立体エンブレム、Ninjaロゴ等採用。
カラー変更
・メタリックムーンダストグレー×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 EX400E A13621 ~ Specia Edition ABS
2016/10月
グラフィック&カラー変更
・メタリックグラファイトグレー×メタリックスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
6営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
325-15 1個 15 Ninja400/R(2011-2017)、Ninja650R(2009-2011)、Ninja650(2012-2019)、VERSYS(2007-2016)、VULCAN S(2016-2019)、Z650(2017-2019)、W800(2011-2016/2020)、W800 STREET/CAF(2019-2020) 520 67

2. リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット スチール 1枚
レビュー: 4.86(14)

【特長】高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 。国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 適合車種
JK-110A-46 1枚 46 520 ER-4n(2011-2013)Ninja400(2014-2017)Ninja400R(2011-2013)ER-6f(2007-2010)ER-6n(2006-2014)Ninja650R(2010-2011)Ninja650(2012-2025)VERSYS(2007-2014)VERSYS650(2015-2025)VULCAN S(2016-2025)Z650(2017-2023)Z650RS(2022-2025)

3. XAM PREMIUM スプロケット(A4404) X.A.M

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A4404) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A4404X46 1個 46 520 ZX-6RR(03-)/R(03-)ZXR400(90-)/GPZ400FGALE SPEED

4. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4222) X.A.M

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
4営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4222) 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C4222-15 1個 520 15 YZ426F(00-02)/WR426F(-02)/YZ450F(03-)/WR450F/TZR250/FZ400(97-)

5. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RK-110-46 1個 46 520 アルミ GPZ400F(1983-1985) Ninja400/R(2011-2017) ZXR400/R(1990-1999) Z800(2013-2016) ZX-6R/RR(2003-2024) ER-6f/n(2006-2008) Ninja650/R(2009-2019) VERSYS650(2007-2016) Z750/S(2004-2010)VALCAN S(2016-2019)520コンバートZ400FX(1981-1983)Z400GP(1982-1983)ZX-6R(1998-2002)ZZR600(2006-2008)750Turbo(1984-1985)GPz750F(1983-1985)Z750FOUR(1977-1978)Z750FX(1979-1980)Z750FXⅡ/Ⅲ(1980-1984)Z750GP(1982-1984)ZXR750(1990-1995)ZXR750R(1991-1994)ZX-7R(1996-1999)ZX-7RR(1996-1999)Z900(2018-2024)Z900RS/CAFE(2018-2024)ZX-9R(1994-2003)Ninja1000(2011-2024)Z1000/SE/R edition(2003-2019)VERSYS1000(2012-2018)VERSYS1000SE(2019-2024)Z H2(2020-2023)Z1000(1977-1978)Z1000Mk.Ⅱ(1979-1980)Z1000H(1980)Z1000J(1981-1983)Z1000R(1982-1983)Z1-R(1978)Z1-RⅡ(1979-1980)ZX-10R/SE/RR(2004-2019)GPz1100(1983-1986)GPz1100(1983-1986)Z1100GP(1981-1982)Z1100R(1984)ZRX1200R/S(2001-2008)ZRX1200DAEG(2009-2016)ZX-12R(2000-2006)ZZR1200(2002-2005)

6. スプロケット K-8 ISA

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
出荷目安:32日
ISA スプロケット K-8 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
46T 1枚 46T 520 リア ZXR400(1990~)、ZX-6R(2007~2010)、ZX-6RR(2005~2006)、ZX-6R 636R(2003~2006)、ER-6f/n(2006~2010)、Z750(2004~2010)、KLE650 Versys(2007~2010)、ZX-7R 520コンバート、ZX-9R(2003~)520コンバート、ZX-6R(2003~)520コンバート、K-10 525の520コンバート

7. XAM CLASSIC  スプロケット(A4404) X.A.M

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A4404) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A4404-46 1個 520 46 ZX-6RR(03-)/R(03-)/ZXR400(90-)/GPZ400F/GALE SPEED

戻る ページ 1 次へ