カワサキ Z900 SE [900cc] 2025-26年式 スプロケット関連
ZR900S ブレンボ製Fブレーキ、オーリンズ製リアショック
カワサキ Z900 SE [900cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | ZR900S 000001 ~ | 2025/4月 水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。 型式変更、エンジン変更。 IMU(慣性計測装置)搭載ライディングサポートテクノロジー。 ハイグレードサスペンション(ブレンボ製M4.32Fラジアルマウントモノブロックキャリパー&ブレーキディスク、オーリンズ製S46リアショック)。 KQS(カワサキクイックシフター)、リーン角インジケータ搭載新型5インチTFTカラーインストゥルメント。 全灯LEDパッケージ。アルミ製ファットタイプハンドルバー。 DUNLOP SPORTMAX Q5A。 USB Type-C電源ソケット。 ヘッドライト、テールランプ変更。 シート、ハンドル変更。 Rディスク変更。 カラー設定 ・メタリックグラファイトグレー×エボニー |
| 2026 ~ 2026 | ZR900S 020001 ~ | 2025/7月 グラフィック変更。 カラー変更 ・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックマットカーボングレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 。国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| JK-111A-44 | 1個 | 44 | 525 | ZZR600(2006-2008)ZX-7R(1996-1999)ZX-7RR(1996-1999)Z900(2018-2024)Z900(2019-2025)Z900RS(2018-2025)ZX-9R(2002-2003)Ninja1000(2011-2024)VERSYS1000(12-24)Z H2(2020-2025)Z1000(2003-2022)ZX-10R(04-25)ZRX1200DAEG(2009-2016)RACING WHEELMORRISRACING WHEELSWORD※スポーク・リム2ピースタイプ不可 |
【特長】硬質アルマイトの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| A5403X44 | 1個 | 44 | 525 | ZRX1200DAEGZX-6R(98-02)/7R/7RRZX-636R(02)/ZX-9R(02/03) |
| 品番 | 内容量 | サイズ | 歯数 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| B5403-44 | 1個 | 525 | 44 | ZX-7R/RR/ZRX1200 DAEG/ZX-9R/ZX-10R/Z1000 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44T | 1枚 | 44T | 525 | リア | ZZR600(2005~2008)、ZX-6R Ninja(1998~2002)、ZX-7R Ninja(1996~2003)、ZX-7RR Ninja(1996~1999)、ZX-9R Ninja(2002~2003)、Z1000(2003~2010)、ZX-10R Ninja(2004~2010)、ZRX1200 DAEG(2009~) |
【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 歯数 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| A5403-44 | 1個 | 525 | 44 | ZRX1200DAEGZX-6R(98-02)/7R/7RRZX-636R(02)/ZX-9R(02/03) |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| SPK-045F | 1個 | Z900/SE ZR900B・Z900RS/CAFE/SE ZR900C・525-15T FRONT |
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| RK-111-44 | 1個 | 44 | 525 | アルミ | ZZR600(2006-2008) ZX-6R(1998-2002) ZX-7R/RR(1996-1999) ZX-9R(2002-2003) Ninja1000(2011-2024) Z1000/SE/R edition(2003-2020) ZX-10R/RR/SE(2004-2024)ZRX1200DAEG(2009-2016)、Z900(2018-2024)Z900RS/CAFE(2018-2024)VERSYS1000(2012-2018)VERSYS1000SE(2019-2020)Z H2(2020-2022) 525コンバート GPz750F(1983-1985)Z400FX(1981-1983)Z400GP(1982-1983)750Turbo(1984-1985)Z750FOUR(1977-1978)Z750FX(1979-1980)Z750FXⅡ/Ⅲ(1980-1984)Z750GP(1982-1984)ZXR750(1990-1995)ZXR750R(1991-1994)ZX-9R(1994-2001)Z1000(1977-1978)Z1000Mk.Ⅱ(1979-1980)Z1000H(1980)Z1000J(1981-1983)Z1000R(1982-1983)Z1-R(1978)Z1-RⅡ(1979-1980)GPz1100(1983-1986)ZRX1200R/S(2001-2008)ZX-12R(2000-2006)ZZR1200(2002-2005) |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 431-15 | 1個 | 15 | ZX-9R(2002-2003)、 Ninja1000/ABS(2011-2018)、 VERSYS1000/SE(2012-2019)、 Z1000/R Editon(2007-2020)、 Z900RS(2018-2019)、Z900(2018-2019) | 525 |
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| RK-111BKH-44 | 1枚 |
戻る ページ 1 次へ