カワサキ Ninja 250R [250cc] 2008-12年式 シート・シート廻り DAYTONA(デイトナ)製

EX250K FI ■(STD)EX250K8F/9F/AF/BF/CF ・(SE):K9FA/AFA/BFA/CFA/CFB

カワサキ Ninja 250R [250cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-EX250K 原動機型式 EX250KE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250K - A00152 ~ 排気量 248
タイヤ
前 110/70 - 17 54S TL 後 130/70 - 17 62S TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,085
スプロケット
前 14 後 43 二次減速比 3.070
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,110
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 153
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 890 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 530 備考 スロットル:740/715 ブレーキ前:ダイレクト(R)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
360±2.5
レベル
(mm)
108±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 EX250K A00152 ~ STD
フルフェアリング
水冷DOHC4バルブ並列2気筒エンジン搭載。FI採用。
デュアルヘッドライト、セパレートタイプシート、など。
2009 ~ 2009 EX250K A09859 ~ STD
カラー変更
2009 ~ 2009 EX250K A09859 ~ Special Edition
ピンストライプ前後ホイール。
タンク上面に「Special Edition」のデカール貼付。
・レーシングイメージスペシャルカラー
2010 ~ 2010 EX250K A21825 ~ STD
カラー変更
2010 ~ 2010 EX250K A21825 ~ Special Edition(300台限定生産)
前後ホイールにライムグリーンピンストライプ採用。
カラー追加
2010 ~ 2010 EX250K A21825 ~ Special Edition
ピンストライプ前後ホイール。
カラー設定
・ブラック×レッド(ツートン+グラフィック)
2011 ~ 2011 EX250K A28635 ~ STD
カラー変更
メーターパネル変更。
2011 ~ 2011 EX250K A28635 ~ Special Edition
メーターパネルの変更
カラー変更
・ライムグリーン(400台限定)
2012 ~ 2012 EX250K A37269 ~ Special Edition
2011/6月
メーターパネル変更。価格変更。
カラー変更
2012 ~ 2012 EX250K A37269 ~ Special Edition
2012/6月
価格変更
グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. COZYシート/NINJA250R(09-12) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) COZYシート/NINJA250R(09-12) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
77512 1個 Ninja250R(09-12)

2. COZYシート グリーンWステッチNINJA25 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) COZYシート グリーンWステッチNINJA25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
79896 1個 Ninja250R(09-12)

戻る ページ 1 次へ