カワサキ Z2 [750cc] 1973-75年式 シート・シート廻り DAYTONA(デイトナ)製

73-75モデル(750RS)前輪S-DISC ■モデル名:Z2/Z2A

カワサキ Z2 [750cc] 1973-75年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
Z2 原動機型式 Z2E 並列4気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 746
タイヤ
前 3.25 - 19 54H WT 後 4.00 - 18 64H WT
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,200
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
B8ES 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 630 リンク数 100 備考
全高 1,170
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 230
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:990/1000 ブレーキ前:ジョイント迄400
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1973 ~ 1973 ~ Z2(初期型)
キャンディトーンブラウン(通称火の玉)
1974 ~ 1974 ~ Z2A(初期型)
カラー変更
キャンディトーンイエロー
1975 ~ 1975 ~ Z2A(後期型)
シールチェーン採用
カラー変更
キャンディトーンスーパーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. RCMコンセプトCOZY SEAT DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥39,980 税込¥43,978
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) RCMコンセプトCOZY SEAT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】”RCMコンセプトCOZYシート”は、「RCM」のクオリティーと、シートの形状やレザーの選択など、細部までこだわり誕生した特別なシートです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
75967 1個 Z1(900Super4)/Z2(750RS)

戻る ページ 1 次へ