カワサキ MEGURO S1 [250cc] 2025-26年式 シート・シート廻り DAYTONA(デイトナ)製

BJ230A ABS ■モデル名:(STD)BJ230ASFAN/BTFNN

カワサキ MEGURO S1 [250cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-BJ230A 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ230A - ~ 排気量 232
タイヤ
前 90/90 - 18 51S WT 後 110/90 - 17 60S WT
バッテリー FTX7A-BS 全長 2,125
スプロケット
前 14 後 38 二次減速比 2.714
プラグ
SILMAR9B9 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,090
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 143
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 BJ230A A00161 ~ 2024年11月
W230姉妹モデル。エンジン、メカニズムはW230同。シート高は5mm低い740mm。
232cc空冷4stSOHC2バルブ単気筒。
黒地にクロームメッキ燃料タンク(ニーパッド付き)、彩色仕上げ「MEGURO」エンブレム(W230とはカラーリングが異なる)。
2連メーター、「メグロ」ロゴ入り計器盤、タックロールのないシートなど装備。
カラー設定
・エボニー×クロームメッキ
2026 ~ 2026 BJ230A A09881 ~ 2025/9月 継続
カラー設定
・エボニー×クロームメッキ

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. アシストグリップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥5,998 税込¥6,598
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アシストグリップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体の取り回しやタンデム時のグリップとして便利なアシストグリップ。純正品のようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザインを実現。メーカー製ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 色 タイプ 適合車種
61844 1個 メインパイプ部:Φ19.1 クローム 左側用 W230(25) [8BK-BJ230A]
メグロS1(25) [8BK-BJ230A]

2. アシストグリップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥5,998 税込¥6,598
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アシストグリップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体の取り回しやタンデム時のグリップとして便利なアシストグリップ。純正品のようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザインを実現。メーカー製ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 色 タイプ 適合車種
61845 1個 メインパイプ部:Φ19.1 クローム 右側用 W230(25) [8BK-BJ230A]
メグロS1(25) [8BK-BJ230A]

3. アシストグリップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥5,298 税込¥5,828
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アシストグリップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体の取り回しやタンデム時のグリップとして便利なアシストグリップ。純正品のようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザインを実現。メーカー製ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 色 タイプ 適合車種
63907 1個 メインパイプ部:Φ19.1 ブラック 左側用 W230(25) [8BK-BJ230A]
メグロS1(25) [8BK-BJ230A]

4. アシストグリップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥5,298 税込¥5,828
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アシストグリップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体の取り回しやタンデム時のグリップとして便利なアシストグリップ。純正品のようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザインを実現。メーカー製ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 色 タイプ 適合車種
63908 1個 メインパイプ部:Φ19.1 ブラック 右側用 W230(25) [8BK-BJ230A]
メグロS1(25) [8BK-BJ230A]

戻る ページ 1 次へ