カワサキ W800 [800cc] 2020-21年式 シート・シート廻り POSH Faith製

EJ800B FI ABS

カワサキ W800 [800cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-EJ800B 原動機型式 EJ800AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ800B - 020001 ~ 排気量 773
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,190
スプロケット
前 15 後 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,075
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,205 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1070/1065
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
474±3
レベル
(mm)
107±2
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 EJ800B ~ 2020/10月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックオーシャンブルー
2020 ~ 2020 EJ800B 020001 ~ W800
2019/12月 バリエーション追加
空冷4stSOHC4バルブ並列2気筒。
Fタイヤ(18→19インチ)、STREETとCAFEの中間ぐらいのポジションとなったハンドルバー、センタースタンド標準装備。
ミラー(丸形→角型)、ウインカーも丸形に戻される。
シルバー仕上げエンジンやメッキパーツ多用。角型ミラー。
センタースタンド、ETC2.0車載器キット、ヘルメットロック、CAFE同様にタンクパッドやグリップヒーター標準装備、など。
カラー設定
・メタリックダークグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. W650/800 ’22  W1タイプシート シルバーパイピング POSH Faith

販売価格(税別) ¥55,980 税込¥61,578
4営業日後以内
POSH Faith W650/800 ’22 W1タイプシート シルバーパイピング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W800'22

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
043100-03-10 1セット

2. W650/800 ’22  W1タイプシート ゴールドパイピング POSH Faith

販売価格(税別) ¥55,980 税込¥61,578
4営業日後以内
POSH Faith W650/800 ’22 W1タイプシート ゴールドパイピング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W800'22

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
043100-04-10 1セット

戻る ページ 1 次へ