カワサキ W650 [650cc] 1999-00年式 シート・シート廻り POSH Faith製

EJ650A アップハンドル ■(STD)EJ650A1

カワサキ W650 [650cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EJ650A 原動機型式 EJ650AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ650A - 000001 ~ 030000 排気量 675
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX14-BS(縦置) 全長 2,175
スプロケット
前 15 後 38 二次減速比 2.533
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,140
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 210
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1160 ブレーキ前:ダイレクト(R)930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 EJ650A 000001 ~ 030000 STD
1999/2月
空冷4stOHC4バルブ並列2気筒(バーチカルツイン)。50ps。
ベベルギア(ベベルドリブンカムシャフト方式/傘歯車)採用。
1軸バランサー、グリップのみφ22.2の変形インチバー)、セル&キック併用スターター装備。
シート高800mm。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド×パールアイボリー
・ギャラクシーシルバー×ルミナスポラリスブルー
・エボニー×キャンディカーディナルレッド(12月)

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. W650/400   スマートダブルシート ステッチ  (OFFICIAL) POSH Faith

販売価格(税別) ¥50,980 税込¥56,078
4営業日後以内
POSH Faith W650/400 スマートダブルシート ステッチ (OFFICIAL) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W400/650

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
040101-06-10 1セット

2. W650/400 カフェセミダブルシート シロパイ (OFFICIAL) POSH Faith

販売価格(税別) ¥50,980 税込¥56,078
4営業日後以内
POSH Faith W650/400 カフェセミダブルシート シロパイ (OFFICIAL) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W400/650

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
040102-03-10 1セット

3. W650/400 カフェセミダブルシート クロパイ (OFFICIAL) POSH Faith

販売価格(税別) ¥50,980 税込¥56,078
4営業日後以内
POSH Faith W650/400 カフェセミダブルシート クロパイ (OFFICIAL) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W400/650

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
040102-06-10 1セット

4. W650/400 トライアンフタイプシート シロパイ  (OFFICIAL) POSH Faith

販売価格(税別) ¥53,980 税込¥59,378
4営業日後以内
POSH Faith W650/400 トライアンフタイプシート シロパイ (OFFICIAL) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W400/650

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
040103-03-10 1セット

5. W650/400 トライアンフタイプシート クロパイ  (OFFICIAL) POSH Faith

販売価格(税別) ¥53,980 税込¥59,378
4営業日後以内
POSH Faith W650/400 トライアンフタイプシート クロパイ (OFFICIAL) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W400/650

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
040103-06-10 1セット

6. W650/800 ’22  W1タイプシート シルバーパイピング POSH Faith

販売価格(税別) ¥55,980 税込¥61,578
4営業日後以内
POSH Faith W650/800 ’22 W1タイプシート シルバーパイピング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W800'22

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
043100-03-10 1セット

7. W650/800 ’22  W1タイプシート ゴールドパイピング POSH Faith

販売価格(税別) ¥55,980 税込¥61,578
4営業日後以内
POSH Faith W650/800 ’22 W1タイプシート ゴールドパイピング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W800'22

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
043100-04-10 1セット

8. W1タイプシート銀パイピング POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith W1タイプシート銀パイピング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リブの入ったW1タイプロングシート。タンデムにも最適です。リブの入ったW1タイプロングシートはタンデムにも最適(OFFICIALと共同開発)。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040100-03 1個 W650/400

9. W1タイプシート金パイピング POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith W1タイプシート金パイピング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リブの入ったW1タイプロングシート。タンデムにも最適です。リブの入ったW1タイプロングシートはタンデムにも最適(OFFICIALと共同開発)。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040100-04 1個 W650/400

10. スマートダブルシートステッチ仕様 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スマートダブルシートステッチ仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040101-06 1個 W650/W400

11. カフェ・セミダブルシート 白パイ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith カフェ・セミダブルシート 白パイ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040102-03 1個 W650/W400

12. カフェ・セミダブルシート 黒パイ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith カフェ・セミダブルシート 黒パイ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040102-06 1個 W650/W400

13. カフェ・セミダブルシート 黒パイ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith カフェ・セミダブルシート 黒パイ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W400/650

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
040102-16 1セット

14. トライアンフタイプシート POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith トライアンフタイプシート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 色 主な適合車種
040103-03 1個 白パイ W650/400

15. トライアンフタイプシート POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith トライアンフタイプシート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 色 主な適合車種
040103-06 1個 黒パイ W650/400

戻る ページ 1 次へ