カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2017-19年式 シート・シート廻り

ZXT00W 国内モデル ABS ■(STD ABS)ZX1000WHF/JF/KF

カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZXT00W 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00W - 000001 ~ 排気量 1,043
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,185
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 235
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ZXT00W 000001 ~ 007000 STD ABS
2017/3月
ボッシュ製IMU(慣性計測装置)搭載。
ETCユニット標準装備。
カウル形状変更、LEDヘッドランプ、テールランプ(赤LEDバルブとスモークレンズ)、新設計ダブルバブルスクリーン、ミラー、グラブバー、など。
カラー設定
・キャンディライムグリーン×メタリックカーボングレー
・メタリックスパークブラック×メタリックグラファイトグレー
2018 ~ 2018 ZXT00W 007001 ~ STD ABS
車名からはABS表記がなくなる。
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットフュージョンシルバー×メタリックフラットスパークブラック
・メタリックスパークブラック×メタリックグラファイトグレー(レッドリムストライプ採用)
2019 ~ 2019 ZXT00W 019001 ~ STD ABS
2018/8月
サイドフェアリングにシャープなグラフィック追加、切り返しにマットカラー採用。
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックマットグラファイトグレー
・メタリックスパークブラック×メタリックマットカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リペア用シートカバー NTB

販売価格(税別) ¥8,198 税込¥9,018
4営業日後以内
NTB リペア用シートカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全てJASO B801の関連規格で製作されています。【用途】シートの補修、貼り換え用

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番
CVK-36 1枚 タッカー止め式 カワサキ Ninja 1000 ZXT00W 前:53003-0434-MA、後:53003-0587-MA

戻る ページ 1 次へ