カワサキ W650 [650cc] 2001-03年式 シート・シート廻り

EJ650A アップハンドル ■STD(EJ650A) ・クロームバージョン(EJ650D)

カワサキ W650 [650cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-EJ650A 原動機型式 EJ650AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ650A - 030001 ~ 046000 排気量 675
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX14-BS(-A4)・YTX12-BS(A5)(縦置) 全長 2,180
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 211
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1160 ブレーキ前:ダイレクト(R)930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
400±4
レベル
(mm)
112±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 EJ650A 030001 ~ 037000 STD
2001/3月 マイナーチェンジ
空冷4stOHC4バルブ並列2気筒(バーチカルツイン)。50ps。
フロント廻り変更。フロントフォーク構造変更。
排ガス浄化KLEENシステム採用。
シート表皮、タンクパッド形状と構造変更、など。
カラー変更
・キャンディカーディナルレッド×メタリックシャンパンゴールド
・エボニー×パールラスターベージュ
2002 ~ 2002 EJ650A 037001 ~ 041000 STD
2002/2月
カラー継続
・キャンディカーディナルレッド×メタリックシャンパンゴールド
・エボニー×パールラスターベージュ
2003 ~ 2003 EJ650A 041001 ~ 046000 STD
2003/2月
カラー変更
・メタリッククレモナオリーブ×ギャラクシーシルバータイプ2(新色)
・キャンディカーディナルレッド×メタリックシャンパンゴールド
2003 ~ 2003 EJ650A 041001 ~ 046000 クロームバージョン
2003/7月
外装メッキパーツ類を装備した特別限定モデル。
・エボニー×クローム

適合車種からパーツを絞込み検索

26件中 1件~26件

並び替え:

1. エアフローシートカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) エアフローシートカバー 1個
レビュー: 4.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0091 1個

2. W650/400   スマートダブルシート ステッチ  (OFFICIAL) POSH Faith

販売価格(税別) 50,980 税込56,078
4営業日後以内
POSH Faith W650/400 スマートダブルシート ステッチ (OFFICIAL) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W400/650

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
040101-06-10 1セット

3. W650/400 カフェセミダブルシート シロパイ (OFFICIAL) POSH Faith

販売価格(税別) 50,980 税込56,078
4営業日後以内
POSH Faith W650/400 カフェセミダブルシート シロパイ (OFFICIAL) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W400/650

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
040102-03-10 1セット

4. W650/400 カフェセミダブルシート クロパイ (OFFICIAL) POSH Faith

販売価格(税別) 50,980 税込56,078
4営業日後以内
POSH Faith W650/400 カフェセミダブルシート クロパイ (OFFICIAL) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W400/650

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
040102-06-10 1セット

5. W650/400 トライアンフタイプシート シロパイ  (OFFICIAL) POSH Faith

販売価格(税別) 53,980 税込59,378
4営業日後以内
POSH Faith W650/400 トライアンフタイプシート シロパイ (OFFICIAL) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W400/650

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
040103-03-10 1セット

6. W650/400 トライアンフタイプシート クロパイ  (OFFICIAL) POSH Faith

販売価格(税別) 53,980 税込59,378
4営業日後以内
POSH Faith W650/400 トライアンフタイプシート クロパイ (OFFICIAL) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W400/650

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
040103-06-10 1セット

7. COZY ローダブルロール W650 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) COZY ローダブルロール W650 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。。W650のテイストに良く似合う、ローダブルシートの表皮ロール仕様。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
43032 1個 W650・W400(-08)

8. W650/800 ’22  W1タイプシート シルバーパイピング POSH Faith

販売価格(税別) 55,980 税込61,578
4営業日後以内
POSH Faith W650/800 ’22 W1タイプシート シルバーパイピング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W800'22

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
043100-03-10 1セット

9. W650/800 ’22  W1タイプシート ゴールドパイピング POSH Faith

販売価格(税別) 55,980 税込61,578
4営業日後以内
POSH Faith W650/800 ’22 W1タイプシート ゴールドパイピング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W800'22

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
043100-04-10 1セット

10. GIVI E109バックレスト FOR E370 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E109バックレスト FOR E370 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
93959 1個

11. GIVI E103バックレスト FOR E350 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E103バックレスト FOR E350 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×305mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
93962 1個

12. タンデムグリップ ハリケーン

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
出荷目安:34日
ハリケーン タンデムグリップ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】タンデムの必需品。ボルトオン。耐蝕性に優れるトリプルニッケルを採用したスチール製ピュアクロームメッキ仕上。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6480C 1個 ボルトオン クロームメッキ W800.W650.W400 W800 W650 W400

13. GIVI E109バックレスト FOR E370 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E109バックレスト FOR E370 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90107 1個

14. GIVI E103バックレスト FOR E350 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E103バックレスト FOR E350 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×305mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90133 1個

15. グラブバー (メッキ) W650 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) グラブバー (メッキ) W650 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オートバイでタンデムする際や、荷物をシート後部に固定する際に大変便利なグラブバー関連品を多数ラインナップ中!

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
33275 1個 W650・W400(99-08)

16. W1タイプシート銀パイピング POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith W1タイプシート銀パイピング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リブの入ったW1タイプロングシート。タンデムにも最適です。リブの入ったW1タイプロングシートはタンデムにも最適(OFFICIALと共同開発)。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040100-03 1個 W650/400

17. W1タイプシート金パイピング POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith W1タイプシート金パイピング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リブの入ったW1タイプロングシート。タンデムにも最適です。リブの入ったW1タイプロングシートはタンデムにも最適(OFFICIALと共同開発)。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040100-04 1個 W650/400

18. スマートダブルシートステッチ仕様 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スマートダブルシートステッチ仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040101-06 1個 W650/W400

19. カフェ・セミダブルシート 白パイ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith カフェ・セミダブルシート 白パイ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040102-03 1個 W650/W400

20. カフェ・セミダブルシート 黒パイ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith カフェ・セミダブルシート 黒パイ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040102-06 1個 W650/W400

21. カフェ・セミダブルシート 黒パイ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith カフェ・セミダブルシート 黒パイ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W400/650

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
040102-16 1セット

22. トライアンフタイプシート POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith トライアンフタイプシート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040103-03 1個 白パイ W650/400

23. トライアンフタイプシート POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith トライアンフタイプシート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
040103-06 1個 黒パイ W650/400

24. COZY ローダブルプレーン W650 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) COZY ローダブルプレーン W650 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリング派に不評の細身のノーマルシートを若干ワイド化させ、ライディング時のポジションの不安定感を解消。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
43031 1個 W650・W400(-08)

25. COZY ローダブル ストライプ W650 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) COZY ローダブル ストライプ W650 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
62850 1個 W650・W400(-08)

26. GIVI E88M バックレスト ハンヨウ GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E88M バックレスト ハンヨウ 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】最大積載量:3kg。本体重量:2.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…400×410×300mm。※未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。 。。4点で固定する為幅広いケースに適合。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
76065 1個 汎用

戻る ページ 1 次へ