カワサキ W650 [650cc] 1999-00年式 ガード・プロテクター・サブフレーム DAYTONA(デイトナ)製

EJ650A アップハンドル ■(STD)EJ650A1

カワサキ W650 [650cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EJ650A 原動機型式 EJ650AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ650A - 000001 ~ 030000 排気量 675
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX14-BS(縦置) 全長 2,175
スプロケット
前 15 後 38 二次減速比 2.533
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,140
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 210
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1160 ブレーキ前:ダイレクト(R)930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 EJ650A 000001 ~ 030000 STD
1999/2月
空冷4stOHC4バルブ並列2気筒(バーチカルツイン)。50ps。
ベベルギア(ベベルドリブンカムシャフト方式/傘歯車)採用。
1軸バランサー、グリップのみφ22.2の変形インチバー)、セル&キック併用スターター装備。
シート高800mm。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド×パールアイボリー
・ギャラクシーシルバー×ルミナスポラリスブルー
・エボニー×キャンディカーディナルレッド(12月)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. バイク用 パイプエンジンガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥21,980 税込¥24,178
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 パイプエンジンガード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。ボルトオン装着可能なΦ28.6スチールパイプ製の強固なエンジンガード。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 材質/仕上 色
92380 1セット W800/STREET/CAFE(19)
W800(11~16)
W650(99~08)
スチール製マットブラック塗装仕上げ ブラック

2. パイプEガードクローム W800/650 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥23,980 税込¥26,378
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) パイプEガードクローム W800/650 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオン装着可能なΦ28.6スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 適合車種
92570 1個 W650('99~'08)・W800('11~'16)・W800/STREET/CAFE('19~'20) 適合車種

戻る ページ 1 次へ